カテゴリ
- 測定用品(16)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tesatast」の検索結果

テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
テストインジケータ用 替測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷寸法D(Φmm)2寸法l(mm)18.7適合TI-133H、133HR、433H、153H材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番137557
ダイヤルゲージ てこ式
(48件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5
テストインジケータ用 替測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応![測定子 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412776-220719-02.jpg)
測定子
TESA[測定用品]¥9,998~税込¥10,998~1個52日以内出荷ボール付きプローブは、ハイトゲージの標準付属品であり、最も手軽に高頻度で使用されます。 その形状から、大多数のプロービング用途に適しています。商品タイプパーツ品
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入)
SKC(環境測定)¥48,980税込¥53,8781箱(5個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagsは、stainless steel製breath-gas analysis fittingを備え、個別包装されたクリーンマウスピースが付属する仕様です。用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーであるvolatile sulfur compounds(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質FlexFoil PLUS接続方式ブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)
SKC(環境測定)¥369,800税込¥406,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)




![TESATASTスタンドセット TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![テサ TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193782-220816-02.jpg)

![スイスタスト TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193712-220816-02.jpg)

![スイスタスト TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413476-220719-02.jpg)
![ゲージヘッド測定子Φ1 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193685-220816-02.jpg)

![測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68194026-180227-02.jpg)


![テサタスト 横型 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413519-220719-02.jpg)
![測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412776-220719-02.jpg)