カテゴリ

  • 家電(5)
    • ドライヤー(5)
絞り込み
風量(m3/min)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
熱風温度(℃)
  • 100未満(2)
  • 100~200未満(2)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
  • 1200~1300未満(3)
マイナスイオン機能
  • あり
  • 色ゴールド(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • テスコム(5)
テスコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tescom」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nobby NB950 マイナスイオンヘアードライヤー テスコムNobby NB950 マイナスイオンヘアードライヤーテスコム
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
長寿命ブラシレスDCモーターを採用し、軽量&パワフルな風圧でサロンワークをサポート。
付属品セットフード寸法(mm)180×200×55ホワイト質量(g)(本体+コード)490/(本体)310電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ電源スイッチ:ON/LOCK/OFF、温度切替スイッチ:3/2/1、風量切替スイッチ:3/2/1、クールショットスイッチ:ON/OFFコード長さ(m)3温風温度(℃)90(周囲温度30の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)マイナスイオン機能マイナスイオンユニット搭載、マイナスイオン:放出イオン量約1000万個/cm3以上
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 ブラシ水洗いOK テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 ブラシ水洗いOKテスコム
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
軽量で使いやすく、根元からふんわりボリュームアップ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシが、ボリュームアップさせたヘアスタイルやブローなど幅広いニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるピンクとホワイトの2色展開です。ピンク消費電力(W)700コード長さ(m)1.7
マイナスイオンヘアードライヤー テスコムマイナスイオンヘアードライヤーテスコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー
用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 大風量ですばやくしっかり乾かします。 抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。仕様【マイナスイオン発生吹出口】トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】○付属品2Wayモイスチャーフード質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY‐HIGH使用時)風量(m3/min)1.8(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×マイナスイオン機能折り畳み可否
プロテクトイオン ヘアドライヤー テスコムプロテクトイオン ヘアドライヤーテスコム
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
旅行や出張はもちろん、毎日のジム通いへ気軽に持ち運べる手のひらサイズのヘアドライヤーです。BLDCモーターとプロテクトイオンを搭載し、小さくてもパワフルな風でツヤやかな美髪に導きます。海外でも変圧器不要で使えるマルチボルテージを採用しています。重さはわずか330g。折りたたむと手のひらに乗るサイズで、持ち運びに便利です。小さくても風速・風圧のあるパワフルな風を送り、髪を速く乾かします。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。風量を3段階、風温を温風2段階+冷風の3段階から、シーンに合わせて使い分け。9通りの風を選べます。長く使える上質な佇まいのデザイン。
ブラック電源(V)AC100-120/220-240 50/60Hz消費電力(W)1100-1300コード長さ(m)1.7本体質量(g)約455(本体のみ。電源コード含む)温風温度(℃)115(120・240V/周囲温度30℃の場合/風量3-風温2使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×49×86(収納時)マイナスイオン機能
モイスチャーイオン ヘアドライヤー テスコムモイスチャーイオン ヘアドライヤーテスコム
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。
付属品クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7本体質量(g)590(本体のみとコード込)温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による)イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)マイナスイオン機能
ドライヤーカテゴリ