カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 内視鏡(2)
絞り込み
先端径(Φmm)
  • 5.2
  • 5.5(2)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 8.3(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 9.2(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
液晶サイズ(インチ)
  • 4.3型(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teslong」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウ

    モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応

    モノタロウ(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
  • 携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHD Laserliner(レーザーライナー)

    携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHD

    Laserliner(レーザーライナー)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、 手のひらサイズの 携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHD」。 視野角65°、解像度1280×720ピクセルの高解像カメラで 手の届かない場所をスマートフォン感覚で確認・撮影・保存。 静止画・動画撮影もワンボタン。 10段階輝度調整。 4倍デジタルズーム。
    質量(g)370(電池含む)電源単3アルカリ乾電池 4本ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×155×32ヘッド径(Φmm)直径5.2記憶方式MicroSDカード(最大32GB使用可能)輝度10段階輝度調整ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度1280×720ピクセル視野角65°焦点距離(mm)30~80デジタルズーム4倍ポートMicroUSB
内視鏡カテゴリ