「teslong」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲ブロードウォッチ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ SDカード対応モノタロウ(60件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付モノタロウ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)0.95付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel
ファイバースコープカメラ1M1レンズ ブロードウォッチファイバースコープカメラ1M1レンズブロードウォッチ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
ビデオスコープXXL Laserliner(レーザーライナー)ビデオスコープXXLLaserliner(レーザーライナー)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)5付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラ エンリス商事スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラエンリス商事(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。仕様明るさ調節:手動付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC質量(g)約270視野角67度直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
モニター付きスコープカメラ SMTモニター付きスコープカメラSMT(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5ケーブル長(m)3.5表示部4.3インチ/1080P/30fps解像度320×240画素数640×480/1280×720/1920×1080視野角70度焦点距離5~500cm充電時間(時間)約2電源充電:5V・2A/500mAバッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600連続使用時間(時間)5防水性IP67(レンズのみ)ケーブル径(Φmm)4.85寸法(mm)150×85×17付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶シンワ測定(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応モノタロウ(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
工業用内視鏡 3R(スリーアール)工業用内視鏡3R(スリーアール)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 Φ4.5mm直視のみのインターロックケーブル(形状保持) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP67の防じん・防水性能
防塵防水性能IP67
2カメラ360度回転式内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]2カメラ360度回転式内視鏡THANKO(サンコー)[電子機器]
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書質量(g)約310電源内蔵バッテリー温度(℃)カメラ:-10~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:9.2防水性IP67(カメラケーブル部のみ)回転角度(°)ケーブル:360焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm動作温度範囲(℃)-10~40稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m) ブロードウォッチ防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m)ブロードウォッチ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)長さ(m)2(ソフトファイバー)先端寸法(mm)Φ5.5×35解像度30万画素(640×480ピクセル)先端径(Φmm)5.5LED使用数(個)【先端LED】6画角約60度(対角)撮影距離(mm)(最短)約20USBタイプTYPE-A防水IP67(先端部分)
モニタリングスコープ D シンワ測定モニタリングスコープ Dシンワ測定(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
先端可動式工業用内視鏡 STS先端可動式工業用内視鏡STS
139,800税込153,780
1台
当日出荷
目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85
ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラM10Laserliner(レーザーライナー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
ファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P) ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P)ブロードウォッチ
41,980税込46,178
1個
当日出荷
10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約10ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
USBカメラ フレキシブルタイプ MCOUSBカメラ フレキシブルタイプMCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)ブラック本体質量(g)59対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません先端径(mm)5.5光源白色LED6灯インターフェースUSB2.0準拠解像度VGA 640 × 480防塵防水性能IP67相当映像素子CMOS 30万画素フォーカス約3cm~10cm本体長さ(mm)2000画素数30万画素明るさオート画角約60°
ファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P) ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P)ブロードウォッチ
31,980税込35,178
1個
当日出荷
1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約1ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHD Laserliner(レーザーライナー)携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHDLaserliner(レーザーライナー)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、 手のひらサイズの 携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHD」。 視野角65°、解像度1280×720ピクセルの高解像カメラで 手の届かない場所をスマートフォン感覚で確認・撮影・保存。 静止画・動画撮影もワンボタン。 10段階輝度調整。 4倍デジタルズーム。
質量(g)370(電池含む)電源単3アルカリ乾電池 4本ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×155×32ヘッド径(Φmm)直径5.2記憶方式MicroSDカード(最大32GB使用可能)輝度10段階輝度調整ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度1280×720ピクセル視野角65°焦点距離(mm)30~80デジタルズーム4倍ポートMicroUSB
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、ロングタイプギグバッグ。Gator Cases GKB-88 SLXLは、スリムながらも奥行きや長さのある特定の88鍵盤キーボードを安全に運搬するために設計されたギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備えています。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーをまとめて収納できる外部ポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、大型のキーボードでも比較的楽に持ち運びできます。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・アクセサリー収納用外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (88 Note Keyboard Gig Bag; Slim Extra Long Design)。・型番:GKB-88 SLXL。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)。・内寸:1492 x 400 x 146 mm (58.75 x 15.75 x 5.75 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・外寸:1518 x 413 x 171 mm (59.75 x 16.25 x 6.75 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・重量:2.9 kg (6.39 lbs) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408529639
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、軽量セミハードケース。Gator Cases GK-88 SLXLは、特定の形状(スリムかつエクストラロング)の88鍵盤キーボードを、しっかり保護して持ち運ぶためのセミハードケースです。頑丈なナイロン外装と、軽量ながら高い保護力を持つEPSフォーム、強化ポリエチレンフレームを組み合わせ。柔らかなトリコット生地の内装と調節可能なストラップで、楽器を安全に固定し傷つきを防ぎます。外部にはアクセサリーポケット、底部には内蔵ホイールとけん引ハンドル、 skid bars を備え、スムーズな移動をサポート。保護性能と運搬性を兼ね備えたモデルです。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・アクセサリー収納用外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドル、skid bars で楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Slim, Extra long 88 Note Lightweight Keyboard Case)。・型番:GK-88 SLXL。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (軽量セミハードケース)。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)。・内寸:1499 x 381 x 152 mm (59.00 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1626 x 406 x 216 mm (64.00 x 16.00 x 8.50 インチ)。・重量:12.7 kg (28.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408529653
PK-9161 プロテクションオーバーパンツ コミネPK-9161 プロテクションオーバーパンツコミネ
15,980税込17,578
1着
7日以内出荷
PK-9151 ライディングウインターパンツ-MERCURY 透湿防水仕様 (ただし雨天長時間走行の場合はレインウェア・ブーツカバーをご使用ください) 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 腰横プロテクター : EVAパッド 保温インナー取り外し可能 太もも : エアベンチレーション機能 腰・膝 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル 太もも・裾 : 夜間被視認性を高めるリフレクターBasic winter riding pants MATERIALS [outshell]polyester taslon(PU coating) [lining]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR knee・side
PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネPK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURYコミネ
19,980税込21,978
1着
7日以内出荷
PK-9151 ライディングウインターパンツ-MERCURY 透湿防水仕様 (ただし雨天長時間走行の場合はレインウェア・ブーツカバーをご使用ください) 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 腰横プロテクター : EVAパッド 保温インナー取り外し可能 太もも : エアベンチレーション機能 腰・膝 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル 太もも・裾 : 夜間被視認性を高めるリフレクターBasic winter riding pants MATERIALS [outshell]polyester taslon(PU coating) [lining]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR knee・side
JK-5892 プロテクトウインターパーカ コミネJK-5892 プロテクトウインターパーカコミネ
19,980税込21,978
1着
7日以内出荷
JK-5892 プロテクトウインターパーカ 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 後腰ポケット 首元にジッパー式マチ(ネックウォーマーなどを併用しやすい) フード取り外し可能 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 MATERIALS [outshell]nylon taslon(PU coating) [lining]polyester [insulation]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
内視鏡カテゴリ