カテゴリ
- 測定用品(22)
- 制御機器(4)
- 機構部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- AMPHENOL(2)
- CHINO(チノー)(1)
- FINDER(1)
- GATOR Case(1)
- PYREX(パイレックス)(1)
- RS PRO(2)
- SPARKFUN(1)
- testo(テストー)(13)
- TRUSCO(1)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- オリオン機械(1)
- カスタム(1)
- シンワ測定(2)
- ホンダ(1)
- マザーツール(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

TESTO610温湿度計
testo(テストー)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
ポータブル温湿度計 校正証明書付
testo(テストー)¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷空調設備・換気システムのチェックに適しています。 露点・湿球温度の演算表示が可能です。付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ寸法(mm)46×25×119質量(g)47電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)センサー湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書一般校正
ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。付属品ストラップ・ベルトホルダー・保護キャップ仕様ホールド表示・最大/最小値表示機能付き寸法(mm)46×25×119質量(g)47電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)センサー湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)5~95RHアズワン品番1-6444-01-56分解能(%RH)5~95校正証明書一般校正(英語)
デジタル温湿度計 環境目安表示付
(183件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
TESTO608-H2卓上式温湿度計
testo(テストー)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き電源006P電池(9V)測定項目温度・湿度センサー外部センサーあり温度測定範囲(℃)-10~70(露点:表示範囲-40~70td)使用電源電池式設置方法卓上式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)2~98
TESTO625 温湿度計
testo(テストー)¥52,980~税込¥58,278~1台ほか当日出荷から20日以内出荷testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。付属品ケース、乾電池、出荷検査書質量(g)199測定範囲(℃)【NTC】-20~60精度±0.5、2.5%rH(5~95%rH)分解能0.1分解能(℃)0.1保護等級IP40、IP20湿度測定範囲(%)0~100ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20~50、プローブ:-20~70保管温度(℃)-20~50バッテリー寿命100H
露点モニター
オリオン機械¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷質量(kg)約2.7電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)260×220×80プローブ50×148×35(mm)温度測定範囲(℃)-20~80電源コード(m)2外部出力0~5V露点温度範囲(℃)-60~40湿度測定範囲0.1~99.9%RHセンサケーブル長さ(m)1.5アズワン品番1-6778-01
デジタル照度計 セパレート式
シンワ測定(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。用途明るさを測定するデジタル照度計トラスコ品番397-9431材質本体:ABS樹脂寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)質量(g)210電源9V電池1本精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)分解能0.1ルクス測定範囲(Lux)0~40000RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ温湿度計(プローブ形)
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70使用電源電池式湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
デジタル温湿度計 Smart A
シンワ測定(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から14日以内出荷広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%測定項目温度・湿度本体寸法(mm)103×102×18プローブなし使用電源電池式湿度測定範囲(%)30~95設置方法卓上型温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
TESTO608-H1卓上式温湿度計
testo(テストー)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。電源006P電池(9V)温度表示方式デジタル
PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)
PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。耐熱温度(℃)140色透明(キャップオレンジ付)材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(フタ)オレンジ口形状細口JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)色(本体)クリア
【レンタル】フード風量計(校正書付)
testo(テストー)¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から5日以内出荷空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定! 商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。セット内容本体、標準フード(布カバー・フレーム)(610×610mm)、大型フード用布カバー(610×1220mm)、大型フード用アルミフレーム×2、蝶ナット×2、支柱(740mm)×4、支柱(210mm)×4、収納ケース(支柱用)、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース(本体用)、単3電池×4寸法(mm)【フード口】610×610測定範囲風量:40~4000m3/h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時)質量(g)2900電源単3乾電池×4測定精度風量:測定値の±3%+12m3/h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3/h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃)分解能風量:1m3/h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃連続使用時間(時間)約40インターフェースMicro-USB、Bluetooth(R)メモリー内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒)動作温度範囲(℃)-5~50サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディタイプ露点計(校正書付)
VAISALA(ヴァイサラ)¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から4日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。 。露点測定範囲は-60~+60 ℃。特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。センサーは結露に強い。センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。メニュー形式の簡単操作。専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。コンパクト、小型、軽量。NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。湿度プローブやCO2プローブに接続できます。用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。測定範囲DMP74A/-40~+60℃DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃質量(g)400温度範囲(℃)-10~+60DSS70A サンプリングシステム使用時プロセス温度 最大+200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×200×42.5アナログ出力0~1VDCセンサーVaisala DRYCAP精度(℃)±2使用圧力範囲0~20bar動作時間48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー)電源供給バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本
Testo 0554 4202 流量フード
testo(テストー)¥54,980税込¥60,4781個16日以内出荷仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃ 2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。付属品Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)仕様本体、【ハウジング】Pt100センサ:ABS樹脂・Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE・K/T熱電対センサ:金属、計測頻度:2回/秒質量(g)428備考※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。外形寸法(mm)220×74×46電源単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター測定範囲(℃)【センサー】-80~+300精度Pt100センサ±0.2℃<-100~+199.9℃>、Pt100センサ(高デジタルプローブ)±0.05℃<+0.01~+100℃>、K/T/J熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>、S熱電対センサ±1℃+(計測値の0.1%)、【センサー】±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>分解能Pt100センサ:0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃、【センサー】0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>保護等級IP65寸法(Φ×mm)4×295電池寿命(時間)Pt100センサ:約250、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60、K/T熱電対センサ:約300測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-18-56データ記録件数約10000件校正証明書一般校正(英語)
室内デジタル温湿度計 ミニ
(51件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。用途室内の温度、湿度の測定。色白測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎
プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 校正証明書付
testo(テストー)¥209,800税込¥230,7801個9日以内出荷最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。付属品Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)仕様本体、【ハウジング】Pt100センサ:ABS樹脂・Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE・K/T熱電対センサ:金属、計測頻度:2回/秒質量(g)428備考※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。外形寸法(mm)220×74×46電源単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター測定範囲(℃)【センサー】-80~+300精度Pt100センサ±0.2℃<-100~+199.9℃>、Pt100センサ(高デジタルプローブ)±0.05℃<+0.01~+100℃>、K/T/J熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>、S熱電対センサ±1℃+(計測値の0.1%)、【センサー】±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>分解能Pt100センサ:0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃、【センサー】0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>保護等級IP65寸法(Φ×mm)4×295電池寿命(時間)Pt100センサ:約250、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60、K/T熱電対センサ:約300測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-18-20データ記録件数約10000件校正証明書一般校正
デジタル温湿度・露点計
マザーツール(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から26日以内出荷温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属付属品電池、湿度プローブ、取説測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃質量(g)約350電源006P(9V)×1測定項目温度・湿度・露点寸法(幅)60mm精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9分解能(℃)0.1使用電源電池式湿度測定範囲(%)10~95サンプリング0.8秒/回設置方法ハンディ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
TESTO735-1高精度温度計セット
testo(テストー)¥189,800税込¥208,7801台22日以内出荷温度を計測します。温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。TESTO735-1は見やすいバックライト付ディスプレイです。高精度温度プローブ0614.0235は白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測器本体の計測不確かさを除去することに成功しました。トラスコ品番817-3459セット内容TESTO735-1、高精度Pt100浸漬温度プローブ0614.0235測定温度範囲(℃)-40~+300
サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル)
testo(テストー)¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷寸法(mm)40×Φ3(先端:Φ3)ケーブル長(m)6温度測定範囲(℃)-35~80精度(℃)±0.2応答速度5秒
温湿度計
佐藤計量器製作所(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から18日以内出荷オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。用途室内の温湿度管理に。付属品センサ保護キャップ付(回転式)仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)(最小表示)1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
TESTO405i熱線式スマートプローブ
testo(テストー)(5件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本ほか当日出荷から20日以内出荷風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
デジタル温湿度・露点計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル
デジタル温湿度計
カスタム¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から22日以内出荷相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般付属品取扱説明書、外部センサートラスコ品番353-0914質量(g)約95(電池含む)奥行(mm)25電源(V)1.5(単4乾電池×1個)電源単4形乾電池 2個測定項目相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)プローブ外部センサーあり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70分解能(℃)0.1使用電源電池式湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期1回/秒設置方法ハンディタイプアズワン品番5-3034-21温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さ)(mm)178分解能(%RH)0.1
防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。トラスコ品番160-6376セット内容バンド幅(mm)35高さ(mm)70質量(g)25奥行(mm)15電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度プローブなし温度測定範囲(℃)-9.9~50機能バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付使用電源電池式湿度測定範囲(%)10~99設置方法ハンディ温度表示方式デジタル防水性IPX4校正証明書なし
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【TOSHIBA/東芝】。★ポータブル/外付けHDD。HDTB105JK3AA。HDTB105QK3AA。HDTB107JK3AA。HDTB110JK3AA。HDTB110QK3AA。HDTB115JK3BA。HDTB120QK3CA。HDTB405FK3AA-D。HDTB410FK3AA-D。HDTB420FK3AA-D。HDTB440FK3CA-D。HDTC605JK3A1。HDTC605JW3A1。HDTC607JS3A1。HDTC610JK3A1。HDTC610JS3A1。HDTC610JW3A1。HDTC615JK3B1。HDTC615JW3B1。HDTR110JK3AA。HDTR115JK3BA。HDTR610JK3AA。HDTR615JK3BA。HD-EA10TK。HD-EA10TW。HD-EA20TK。HD-EA20TW。HD-EB10TK。HD-EB10TW。HD-EB20TK。HD-EB20TW。HD-EB30TK。HD-EB30TW。HD-ED10TK。HD-ED20TK。HD-ED30TK。HD-ED40TK。HD-ED50TK。HD-ED-B10TK。HD-ED-B20TK。HD-ED-B30TK。HD-EF10TK。HD-EF10TKB。HD-EF10TW。HD-EF10TWB。HD-EF20TK。HD-EF20TKB。HD-EF20TW。HD-EF20TWB。HD-EF30TK。HD-EF30TKB。HD-EF30TW。HD-EF30TWB。HD-EH10TK。HD-EH10TW。HD-EH20TK。HD-EH20TW。HD-EH30TK。HD-EH30TW。HD-EH40TK。HD-EH50TK。HD-EH60TK。HD-MA10TS。HD-MA10TY。HD-MA20TS。HD-MA20TY。HD-MA30TS。HD-MA30TY。HD-MB10TS。HD-MB10TY。HD-MB20TS。HD-MB20TY。HD-MB30TS。HD-MB30TY。HD-AA10TK。HD-AA10TW。HD-AA20TK。HD-AA20TW。HD-AA50GK。HD-AA50GW。HD-AB10TK。HD-AB10TW。HD-AB20TK。HD-AB20TW。HD-AB50GK。HD-AB50GW。HD-AC10TK。HD-AC10TW。HD-AC20TK。HD-AC20TW。HD-AC30T。HD-AC30TK。HD-AC30TW。HD-AC50GK。HD-AC50GW。HD-PB10TK。HD-PB10TS。HD-PB10TW。HD-PB15TK。HD-PB15TW。HD-PB50GK。HD-PB50GS。HD-PB50GW。HD-PB75GK。HD-PB75GS。HD-PD10TB。HD-PD10TK。HD-PD10TR。HD-PD10TS。HD-PD10TW。HD-PD20TB。HD-PD20TK。HD-PD20TR。HD-PD20TS。HD-PD20TW。HD-PD50GK。HD-PD50GS。HD-PD50GW。HD-PE10TB。HD-PE10TG。HD-PE10TK。HD-PE10TR。HD-PE10TW。HD-PE20TB。HD-PE20TG。HD-PE20TK。HD-PE20TR。HD-PE20TW。HD-PE30TG。HD-PE30TK。HD-PE30TW。HD-PE50GG。HD-PE50GK。HD-PE50GR。HD-PE50GW。HD-PF10TB。HD-PF10TG。HD-PF10TK。HD-PF10TR。HD-PF10TW。HD-PF20TB。HD-PF20TG。HD-PF20TK。HD-PF20TR。HD-PF20TW。HD-PF30TK。HD-PF30TW。HD-PF50GK。HD-PF50GW。HD-QB10TK。HD-QB20TK。HD-QB30TK。HD-SA50GK。HD-SA50GS。HD-SB10TK。HD-SB10TS。HD-SB50GK。HD-SB50GS。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m ADATA エイデータ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【ADATA/エイデータ】。CH11。ED600。HC300。HC660。HD330。HD650。HD680。HD710 Pro。HD710M Pro。HD720。HD770G。HD830。HE720。HM800。HM900。HV100。HV300。HV320。HV610。HV620S。NH13。SC610。SC660H。SD700。SH14。SV300。SV320。SV620H。AHV300-1TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-1TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-1TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-1TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-2TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-2TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-2TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-2TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-4TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-4TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-4TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-4TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-5TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-5TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-5TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-5TU31-CWH [白]:HV300。AHD330-5TU31-CBK [黒]:HD330。AHD330-5TU31-CBL [青]:HD330。AHD330-5TU31-CRD [赤]:HD330。AHD700-1TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-1TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD700-2TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-2TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD720-2TU3-CBK [ブラック]:HD720。AHD720-2TU3-CBL [ブルー]:HD720。AHM900-2TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-3TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-4TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-6TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHV620-2TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620-2TU3-CWH [WHITE]:HV620。AHV620-3TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620S-1TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-2TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-4TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
エレキギター用ハードケース
GATOR Case¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-ELECTRIC-Aは、Fender StratocasterやTelecasterなど、様々なダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギターに対応するよう設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応(ストラトキャスター、テレキャスター等)。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Electric Guitars。・型番:GC-ELECTRIC-A。・メーカー:Gator Cases。・用途:ダブルカッタウェイエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:Fender Stratocaster/Telecasterなど類似スタイルのダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1001 mm, ボディ長: 465 mm, ボディ下部幅: 320 mm, ボディ厚: 61 mm)。・内寸:全長: 1001 mm (39.40 インチ), ボディ長: 465 mm (18.30 インチ), ボディ下部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ中部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ上部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ厚: 61 mm (2.40 インチ)。・外寸:1034 x 391 x 140 mm (40.70 x 15.40 x 5.50 インチ)。・重量:3.99 kg (8.79 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500140
Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール
FINDER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷アクセサリタイプ = タイマーモジュール。シリーズ = 86 Series。Finder multi-function Timer RelayThe Finder multi-function timer relay is solid-state, compact equipment with 230VAC/DC coil. It is suitable for controlling the operation of equipment, machinery, systems or processes for a wide range of industrial applications. This timer relay can be installed into new and existing applications in an extremely hassle free-way. This timer relay performs delay functions like ON-delay, interval, symmetrical flasher (starting pulse ON), OFF-delay with control signal, ON and OFF delay with control signal, interval with control signal ON, interval with control signal OFF, and interval with control signal ON and OFF in the range of 0.05 seconds up to 100 hours. Its affordability, optimum space management, and high-performance make it ideal for several applications in process control environments.Features and BenefitsMulti-scale timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours like 0.05 seconds to 1 seconds, 0.5 seconds 10 seconds, 5 seconds to 100 seconds, 0.5minutes to 10 minutes, 5 minutes to 100 minutes, 0.5 hours to 10 hours, 5 hours to 100 hours Operating temperature ranges from -20℃ to 50℃ Atex versions available Screw type terminal connection Plug in type mounting LED indicatorApplicationsMachines for ceramics Machines for paper processing Printing machines Packaging machines Wood processing machines Milk processing plant Textile machines Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated EAC certified cRUus certified CE certified EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN55022RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)極数6+PEソケットorプラグソケット保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀
RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:2mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(30m)8日以内出荷RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.仕様グロメットタイプ = グロメットストリップmm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 30mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:1.6mm
RS PRO¥499税込¥5491個8日以内出荷RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.仕様最小パネル厚さ = 1.6mm材質 = ポリエチレン色 = ナチュラルファンニングストリップ長さ = 1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Spectral Sensor Breakout - AS7263 NIR Qwiic
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷Description。The SparkFun AS7263 Near Infrared(NIR)Spectral Sensor Breakout brings spectroscopy to the palm of your hand, making it easier than ever to measure and characterize how different materials absorb and reflect different wavelengths of light. The AS7263 Breakout is unique in its ability to communicate by both an I2C interface and serial interface using AT commands. Hookup is easy, thanks to the Qwiic connectors attached to the board --- simply plug one end of the Qwiic cable into the breakout and the other into one of the Qwiic shields, then stack the board on a development board. You'll be ready to upload a sketch to start taking spectroscopy measurements in no time.。The AS7263 spectrometer detects wavelengths in the visible range at 610, 680, 730, 760, 810 and 860nm of light, each with 20nm of full-width half-max detection. The board also has multiple ways for you to illuminate objects that you will try to measure for a more accurate spectroscopy reading. There is an onboard LED that has been picked out specifically for this task, as well as two pins to solder your own LED into.。Note:The I2C address of the AS7263 is 0x49 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple AS7263 sensors on a single bus. If you need to use more than one AS7263 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun AS726X Spectral Sensor Breakout Guide。Features。6 near-IR channels:610nm, 680nm, 730nm, 760nm, 810nm and 860nm, each with 20nm FWHM。NIR filter set realized by silicon interference filters。16-bit ADC with digital access。Programmable LED drivers。2.7V to 3.6V with I2C interface。2x Qwiic connectorsアズワン品番67-0426-70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら