カテゴリ

  • 測定用品(6)
    • 温度計・温湿度計(6)
絞り込み
特性
  • 防水
  • -(1)
  • 防じん(3)
測定範囲(℃)
  • 0~650(1)
  • -30~100(1)
  • -35~70(1)
  • -40~1000(1)
  • -50~250(1)
ブランド
  • testo(テストー)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO106防水型中心温度計 testo(テストー)TESTO106防水型中心温度計testo(テストー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から20日以内出荷
T字型中心温度計 testo(テストー)T字型中心温度計testo(テストー)
7,698税込8,468
1本ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。 防滴、防塵構造(IP65)です。
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ testo(テストー)K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブtesto(テストー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400トラスコ品番682-8898寸法(mm)500×Φ1.5精度(℃)±1.5応答時間(秒)5測定温度範囲(℃)-40~1000特性防水
防水型折りたたみ式温度計 testo(テストー)防水型折りたたみ式温度計testo(テストー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から40日以内出荷
testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。 折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF 測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能 ジョイント部分は頑丈な金属製
TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー)TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジングtesto(テストー)
77,980税込85,778
1台
16日以内出荷から40日以内出荷
防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。
測定範囲(℃)-35~70精度±0.2℃ (-35 ~ +70 ℃) ±1 Digit分解能(℃)0.01保護等級IP68、1メートルバッテリー専用単3リチウム電池 TL-5903/S)x 1
TESTO868サーモグラフィー testo(テストー)TESTO868サーモグラフィーtesto(テストー)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。 無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。 可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。 testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。 同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。 持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
測定範囲(℃)-30~100、0~650放射率0.01~1仕様【ディスプレイオプション】赤外線画像/可視画像、【測定反射温度】マニュアル、【EU-/EG-ガイドライン(保証)】EMC:2014/30/EU、RED: 2014/53/EU、【同梱品あり】ε-アシスト、スケールアシスト、IFOV インジケーター、デジタルカメラ、フルスクリーンモード、JPEG 保存保護等級IP54空間分解能(mrad)3.4フレームレート9Hz測定精度(℃)±2、または測定値の±2%大きい方画素数(垂直)120
tostem 網戸特集