カテゴリ

  • 測定用品(13)
絞り込み

「testo440」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO440 本体 testo(テストー)

    TESTO440 本体

    testo(テストー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用分解能(℃)0.1トラスコ品番127-2569幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)NCT/(-40 ~ +150 )、K熱電対(NiCr-Ni)/(-200 ~ +1370) 、一般テクニカルデータ(-20 ~ +50 )精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1 )±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 + 測定値の 0.3%)
  • TESTO440用 ソフトケース testo(テストー)

    TESTO440用 ソフトケース

    testo(テストー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    testo440またはtesto440dP、複数のプローブを収納することができるソフトケースです。
    用途440またはtesto440dPと複数のプローブ収納用トラスコ品番127-2576材質キャンバス幅(mm)135質量(kg)1高さ(mm)516奥行(mm)256
  • TESTO440用 無線ハンドル testo(テストー)

    TESTO440用 無線ハンドル

    testo(テストー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    各種プローブヘッドと接続して使用する無線ハンドルです。 コードレスでの環境測定ができ、ポイント平均・時間平均機能使用時には、ハンドルのボタンで測定値の無線転送が可能です。 接続ケーブルが絡んだりする煩わしさがありません。 またプローブヘッドを交換し、その他のパラメータの計測もできます。
    用途各種プローブヘッドを取付け、無線での測定用トラスコ品番127-4077幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)135奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4
  • TESTO440用 照度プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 照度プローブ

    testo(テストー)
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    翌々日出荷
    標準分光感度(ラムダ)特性を持つセンサが内蔵された有線タイプの照度プローブで、DINEN13032-1、DIN5032-7ClassCに準拠しています。 設置しやすい滑り止めがついています。
    用途作業環境での照度測定用トラスコ品番127-2559幅(mm)55高さ(mm)110質量(g)110奥行(mm)22分解能0.1Lx照度(Lx)【測定範囲】100000
  • TESTO440用 アタッシュケース testo(テストー)

    TESTO440用 アタッシュケース

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    testo440またはtesto440dP、風速、IAQプローブ、その他、複数のプローブを収納することができるハードケースです。
    用途440またはtesto440dP本体と複数のプローブ収納用トラスコ品番127-2549材質プラスチック幅(mm)130質量(kg)4高さ(mm)520奥行(mm)400
  • TESTO440用 伸縮ロッド 直角アダプタ付 testo(テストー)

    TESTO440用 伸縮ロッド 直角アダプタ付

    testo(テストー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    最長1.0mまで延長できる伸縮ロッドです。 ロッドにはスケールが刻印されており、空調ダクトの挿入深度を確認できます。 同梱の直角アダプタにより、天井からのダウンフロー測定も簡単に行なえます。 風速計を接続するためには、伸縮ロッドに風速プローブ接続アダプタ(05542160)が必要です。
    用途天井など、高い場所の風速測定のためのロッド延長用トラスコ品番127-2584幅(mm)17高さ(mm)375質量(g)155奥行(mm)16
  • TESTO440用 直角アダプタ testo(テストー)

    TESTO440用 直角アダプタ

    testo(テストー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    天井からのダウンフローを測定する際に、100mmベーン式風速プローブヘッドとロッドの間に取付けて使用します。 角度を90°変更できるので天井の排気口の風速測定時に最適です。
    用途風速センサの向きを90°変更、ダウンフロー測定用トラスコ品番127-2601幅(mm)65高さ(mm)65質量(g)25奥行(mm)15
  • TESTO440用 有線ハンドル testo(テストー)

    TESTO440用 有線ハンドル

    testo(テストー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    9日以内出荷
    各種プローブヘッドと接続して使用するコードタイプのハンドルです。 Bluetoothの使用が許可されていない環境や、通信強度の弱い環境では有線ハンドルが有効です。 有線ハンドルには各種プローブヘッドが取り付け可能、プローブヘッドを交換すればその他のパラメータでの測定が可能です。 ポイント平均・時間平均機能ではハンドルのボタン操作で測定値を本体に転送します。
    用途各種プローブヘッドを取付け、有線での測定用トラスコ品番127-2570幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)140奥行(mm)40
  • TESTO440用 気体プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 気体プローブ

    testo(テストー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    16日以内出荷
    気体温度プローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、センサ部が露出した構造で、60秒の高速応答で気体の温度を測定します。
    用途気体温度測定用トラスコ品番127-2603質量(g)500測定範囲(℃)-50~125
  • TESTO440用 クランプ温度プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 クランプ温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    16日以内出荷
    クランププローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、クリップ式でパイプをはさむように取付けて、パイプの表面温度を素早く正確に測定します。
    用途パイプの表面温度測定用トラスコ品番127-2566質量(g)500測定範囲(℃)-50~125
  • TESTO440用 延長ロッド testo(テストー)

    TESTO440用 延長ロッド

    testo(テストー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    23日以内出荷
    475mmのロッドが2本セットされており、風速プローブの伸縮ロッドと組み合わせて最大2mまでプローブ全体を延長可能です。 高い天井からのダウンフローを測定する際に使用します。
    用途風速プローブヘッドまたは伸縮ロッド用トラスコ品番127-2572幅(mm)16高さ(mm)475質量(g)80奥行(mm)16
  • TESTO440用 風速プローブヘッド接続アダプタ testo(テストー)

    TESTO440用 風速プローブヘッド接続アダプタ

    testo(テストー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    23日以内出荷
    風速プローブ接続アダプタは、有線/無線ハンドルに風速プローブヘッドまたは伸縮ロッドを接続するために必要なアクセサリです。
    用途風速プローブヘッドを無線または有線ハンドルに接続する際にトラスコ品番127-2598幅(mm)30高さ(mm)110質量(g)100奥行(mm)30
  • TESTO440用 防水浸漬芯温プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 防水浸漬芯温プローブ

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    23日以内出荷
    中心温度プローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、液体および半固体の温度測定用浸漬/芯温プローブです。
    用途液体や半固体の温度測定にトラスコ品番127-2591質量(g)500測定範囲(℃)-50~125