カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • テスタ(マルチメータ)(1)
絞り込み
ブランド
  • LINKMAN(1)
直流電流(A)
  • 最大10(1)
交流電流(A)
  • 10
  • その他(2)
  • 最大0.2(2)
  • 最大0.4(11)
  • 最大0.6(2)
  • 最大0.61(1)
  • 最大1(2)
  • 最大2(1)
  • 最大3(14)
  • 最大6(1)
  • 最大10(88)
  • 最大11(1)
  • 最大15(2)
  • 最大20(5)
  • 最大25(1)
  • 最大60(1)
  • 最大100(3)
  • 最大120(1)
  • 最大400(1)
  • 最大1000(5)
交流電圧(V)
  • 最大600(1)
直流電圧(V)
  • 最大600(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載 LINKMAN

    デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載

    LINKMAN
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    3日以内出荷
    いわゆるテスター(3999カウント)です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。基本仕様のLDM-81Bの上位機種で最大1999カウント→3999カウントの高精度化に加え容量の測定(4nF~100μFレンジ)、周波数の測定(5Hz~30MHzレンジ)が可能です。555の発振周波数の測定などにも利用できます。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー試験動作用単4乾電池×2質量(g)190(電池含む)電源単4乾電池×2周波数5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz温度-20~1000℃交流電圧4V/40V/400V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧400mV/4V/40V/400V/600V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A抵抗400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 3999、自動極性表示・単位表示
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
"tesuta" 交流電流(A):10 【通販モノタロウ】