カテゴリ
- 溶接用品(3)
- テープ(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「tet0005」の検索結果

大型テープカッター(スチール製)
TRUSCO¥969税込¥1,0661セット(5枚)当日出荷トラスコ品番820-6435適合本体TET-337A材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)77×9質量(g)19
【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16
アズワン¥7,430~税込¥8,173~1個翌々日出荷から4日以内出荷ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。質量(kg)5.5電源AC100~240V 50/60Hz検出器高感度光電センサー光源長寿命LEDディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル温度変動±0.1℃サービス分類レンタル
滅菌ラパロガーゼG 4ツ折 2334シリーズ
ハクゾウメディカル¥26,980~税込¥29,678~1箱(100袋×5枚)61日以内出荷●内視鏡手術時に使用する帯状のガーゼです。●綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品にX線で検知できる糸を織り込んでいます。●X線写真への写りに適した緑色の造影糸を使用しています。材質綿糸/綿100%、X線造影糸(固定材/スチレン系エラストマー(ラテックスフリー)、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/TET 5MA636 GRN)糸の太さ(mm)0.65(単糸)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000030医薬品医療機器等法一般医療機器