カテゴリ
- 測定用品(2)
- 直流安定化電源(2)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
出力電圧(V)
- 0~80(1)
- 80(1)
- 800(1)
出力電流(A)
- 3(1)
- 40(1)
出力電力(W)
- 400
- 2(1)
- 3(1)
- 22(2)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 96(1)
- 100(6)
- 108(2)
- 360(3)
- 720(3)
- 750(1)
- 800(2)
- 1080(2)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
校正証明書
- 付き(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「texio」の検索結果

フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥179,800~税込¥197,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 定格電力範囲内において電圧電流を設定可能 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)定格出力電圧(V)0-80RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷から16日以内出荷フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 高電圧0~800V可変 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力仕様●対接地電圧:±DC1000V入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338出力点数1分解能100mV/10mA/10W冷却方式ファンモータによる強制空冷応答時間過渡応答:7ms定格出力電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応