カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 直流安定化電源(1)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
出力電圧(V)
  • 10(1)
出力電流(A)
  • 5(1)
出力電力(W)
  • 50
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 22(2)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 96(1)
  • 100(6)
  • 108(2)
  • 360(3)
  • 400(2)
  • 720(3)
  • 750(1)
  • 800(2)
  • 1080(2)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「texio」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)200定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms負荷変動【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms定格出力電圧(V)10RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms
電源 texio特集