カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(3)
- 東海キャスター(2)
- イマオコーポレーション(1)
- イマダ(1)
- オーム電機(1)
- 椿本チエイン(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- ジョプラックス(1)
- ミヤコ自動車(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- スピージー(1)
- SENSIRION(1)
- SK11(1)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1)
エコロジープロダクト
「tf-10n」の検索結果

中空糸膜フィルター
ジョプラックス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。トラスコ品番292-4528質量(g)15常用圧力(MPa)0~0.4適合流体空気
ジョプラ用中空糸膜フィルター
SK11¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質中空糸膜:PP常用圧力(MPa)0~0.4材質(ケース)PA使用環境温度(℃)0~5
STF-N 安全テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ
セイフティベルト SUS 304
アサバ(旧:エイショウトレーディング)¥5,798税込¥6,3781巻8日以内出荷から9日以内出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
ストレーナ部
INAX(LIXIL)¥599税込¥6591個6日以内出荷寸法A(mm)22適合品番CF-279(421)(470)B、CF-480B(N)L,R、DTF-814BZ、(D)TF-870B,N、OK-10,-11、TF-1810B(W)/色、TF-479(581)(585)(586)(592)B、TF-510(810)BU,Z,U、TF-514(814)BU,X,Z、TF-869(882)(883)(889)B(W)/色、TF-871(876)(892)B、TF-881(8859(886)B,W
双輪キャスター TF型 ネジ式
東海キャスター¥669~税込¥736~1個6日以内出荷から13日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥749~税込¥824~1個6日以内出荷から12日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
サイトグラス TF8N フランジ接続 /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷から12日以内出荷ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式フランジ形接続フランジ使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ
SENSIRION¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応
飲料・食品缶開栓治具
イマダ¥39,980税込¥43,9781台31日以内出荷食品・飲料のふた開栓試験に最適です。飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)や食品缶のふた(フルオープンタブ)の開栓試験用2種類から選択できます。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です。(PTD-100Nのみ)用途PTD-100N/PTF-100Nは最大荷重100Nまで対応の食品・飲料缶開栓治具です。食品・飲料のふた開栓試験に最適です。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です(PTD-100Nのみ)。最高高さ(mm)対応サンプル:170スタンド取付け可能:MX シリーズ/MX2 シリーズ/EMX シリーズ最大使用荷重(N)100