カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • 自動車純正部品(97)
  • 切削工具(45)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • メカニカル部品(23)
  • 事務用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 物流用品(11)
  • 電気材料(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-11」の検索結果

関連キーワード
532件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    仕様角形ソケット
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(234件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重天井用金具(野ぶち受け材) ネグロス電工

    二重天井用金具(野ぶち受け材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • T形フレックスレンチ(ボール式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形フレックスレンチ(ボール式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト
    グレー

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
  • 異径内ネジチーズ アソー

    異径内ネジチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
    材質黄銅(C3771B)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック) ENGINEER(エンジニア)

    ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
    用途高炭素鋼全長(mm)215タイプ中目刃長(mm)1202018年トラスコ掲載ページ5 1245
  • レタートレー コンボ MAXI アイスブルー ジャンボサイズ EXACOMPTA

    レタートレー コンボ MAXI アイスブルー ジャンボサイズ

    EXACOMPTA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。 トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。 【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約750枚が収納可能なジャンボサイズです。 他にはMINI(スリム)MIDI(スタンダード)の3つのサイズ展開があります。 曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。 通常使用はスタンダードサイズ。 たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
    幅(mm)255色アイスブルー高さ(mm)103奥行(mm)347収納サイズA4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×333×96収納枚数(枚)約750
  • コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • フロン回収ボンベ アサダ

    フロン回収ボンベ

    アサダ
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    欠品中
    適合ボンベFC3ポート1/4'
  • パレットハング:標準タイプ センター治具付 FSC藤原産業

    パレットハング:標準タイプ センター治具付

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1式
    当日出荷
    【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
    セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
  • 組立作業台 ライトステップ用手摺 DA (手摺のみ) 長谷川工業

    組立作業台 ライトステップ用手摺 DA (手摺のみ)

    長谷川工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種DA-90・DA-120・DA-150・DA-180材質アルミ手すり高さ(mm)1100
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 空調ツインファン MIMI・インターナショナル

    空調ツインファン

    MIMI・インターナショナル
    ¥9,790税込¥10,769
    1台
    当日出荷
    熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
    付属品PSE充電器 8.5V/1.5A材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:125、バッテリー:240長さ(cm)配線:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40使用環境温度(℃)-5~40端子丸ピン35Φx1.35Φ
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • 異径内ネジチーズ 【RoHS】 アソー

    異径内ネジチーズ 【RoHS】

    アソー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
    材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • レタートレー コンボ MINI アイスブルー スリムサイズ EXACOMPTA

    レタートレー コンボ MINI アイスブルー スリムサイズ

    EXACOMPTA
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。 トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。 【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約250枚が収納可能なスリムサイズです。 他にはMIDI(スタンダード)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。 曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。 通常使用はスタンダードサイズ。 たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
    幅(mm)255色アイスブルー高さ(mm)38奥行(mm)347収納サイズA4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×333×31収納枚数(枚)約250
  • PC-F フィルタ 日東工業

    PC-F フィルタ

    日東工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(3枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ EXACOMPTA

    レタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ

    EXACOMPTA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。 トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。 【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約500枚が収納可能なスタンダードサイズです。 他にはMINI(スリム)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。 曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。 通常使用はスタンダードサイズ。 たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
    幅(mm)255色アイスブルー高さ(mm)65奥行(mm)347収納サイズA4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×240×55収納枚数(枚)約500
  • タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)

    タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)

    TACT(タクト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
  • タッチビス BIDOOR(ビドー)

    タッチビス

    BIDOOR(ビドー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 折りたたみ作業台 ライトステップ用手摺 DAD (手摺のみ) 長谷川工業

    折りたたみ作業台 ライトステップ用手摺 DAD (手摺のみ)

    長谷川工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    翌日出荷
    DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ
  • アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • コスモシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    コスモシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • 折りたたみ式作業用踏み台用手すり TRUSCO

    折りたたみ式作業用踏み台用手すり

    TRUSCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    材質主要部:アルミ合金
  • テーブルアタッチメント 東日製作所

    テーブルアタッチメント

    東日製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックパレット 軽量・高強度仕様 1100×1100×150 片面4方差 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    プラスチックパレット 軽量・高強度仕様 1100×1100×150 片面4方差

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚ほか
    翌々日出荷
    軽量メッシュタイプながら保管や通いにも最適で低コストを実現したプラスチックパレットです。ハニカム構造も採用し高強度を実現しました。プラスチックパレットなので耐薬品性や耐水性に優れ、汚れても洗浄可能なため衛生面も安心です。木製パレットと違い木屑やササクレの心配がなく積載物を傷めません。重量も軽く女性でも持ち運びが容易です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。一般平置き使用パレットです。ハンドリフト対応で誰でも使い易いタイプです。片面4方差なのでどこの面からも差し込み可能です。
    用途カートン(段ボール)、プラコン(オリコン)などのパレットとして。平置き用です。型式4方差し片面使用型質量(kg)11kg積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け)型番F-1
  • 野ぶち受け ネグロス電工

    野ぶち受け

    ネグロス電工
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • コスモシリーズ 15A埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    コスモシリーズ 15A埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様金属枠、送り端子なし(接地送り端子あり)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1定格電流(A)15適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ

    エスコ
    ¥3,990税込¥4,389
    1セット
    当日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
  • ペンサンダー 初号機モデル A.T.FIELD

    ペンサンダー 初号機モデル

    A.T.FIELD
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。
    用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)材質ABS樹脂色パープル消費電力(W)15電源AC 100V 50/60Hz先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く)絶縁方式二重回線定格時間(分)15振動数6800回/分
  • ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用) エスコ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用)

    エスコ
    ¥8,310税込¥9,141
    1個
    翌日出荷
    残留ガス放出防止用ボールバルブ付ハイプレッシャーホース。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
    適合R32・R410A用使用圧力(MPa)3接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120
  • やすり(超幅広/平)6x160mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(超幅広/平)6x160mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1本
    翌日出荷
    角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • QSP フィルターチップ 20μL QSP

    QSP フィルターチップ 20μL

    QSP
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個×96本)
    翌々日出荷
    全長(mm)46
  • QSP フィルターチップ 20μL QSP

    QSP フィルターチップ 20μL

    QSP
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個×96本)
    翌々日出荷
    スタンダードタイプです。
    全長(mm)51
  • 0.9mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ

    0.9mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980TF-11