カテゴリ

  • 自動車純正部品(201)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 制御機器(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 電気材料(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 切削工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク部品(5)
  • テープ(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-13」の検索結果

544件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タグ付け用ループ TRUSCO

    タグ付け用ループ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    209税込230
    1セット(100本)
    当日出荷
    取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
    用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
  • Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) 本多産業

    ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)

    本多産業
    1,798税込1,978
    1個(10m)
    当日出荷
    ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
    用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
  • コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ステンレス ストレートフック 水本機械製作所

    ステンレス ストレートフック

    水本機械製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途吊り具として材質ステンレス種類フック寸法B(mm)60
  • T形フレックスレンチ(ボール式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形フレックスレンチ(ボール式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • 背ラベル ファイル用 A4 きれいにはがせる 分類 整理 エレコム

    背ラベル ファイル用 A4 きれいにはがせる 分類 整理

    エレコム(1件のレビュー)
    849税込934
    1冊(10シート)
    当日出荷
    キレイにはがしてキレイに貼り替え!ファイルを再利用できる背ラベル(ファイル用)。
    セット内容ラベル×10、テストプリント用紙×1ホワイトタイプ角丸(R=1.5mm)用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)143対応インク表面:染料・顔料
  • コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷
    コンセント個数3
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(233件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック) ENGINEER(エンジニア)

    ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
    用途高炭素鋼全長(mm)215タイプ中目刃長(mm)1202018年トラスコ掲載ページ5 1245
  • 異径内ネジチーズ アソー

    異径内ネジチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
    材質黄銅(C3771B)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフロー

    ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ

    ホンダフロー
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
    材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B 共和電業(KYOWA)

    3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B

    共和電業(KYOWA)
    3,198税込3,518
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別3線式シールタイプ使用温度範囲(℃)-30~50寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×13材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 野縁受け ネグロス電工

    野縁受け

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 整備キット TOKICO(トキコ)

    整備キット

    TOKICO(トキコ)
    8,898税込9,788
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 異径内ネジチーズ 【RoHS】 アソー

    異径内ネジチーズ 【RoHS】

    アソー
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
    材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモワイドアースターミナル付コンセント (金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモワイドアースターミナル付コンセント (金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
  • フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4” アサダ

    フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4”

    アサダ
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷
    FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
    仕様内面パーカーライジング処理トラスコ品番852-0990質量(kg)27容量(L)40ガスの種類FC3センサーフロートセンサー付冷媒(冷媒名標記)無記名ポート径(インチ)1/4
  • VCTF 10M ELPA

    VCTF 10M

    ELPA
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10シース色規格/略称VCTF
  • トルクリミッタ 三共製作所

    トルクリミッタ

    三共製作所
    579,800税込637,780
    1台
    当日出荷から58日以内出荷
  • VCTF1.25×3 5M ELPA

    VCTF1.25×3 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)3導体公称断面積(mm2)1.25
  • 両サドルF(RMモール用) 未来工業

    両サドルF(RMモール用)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    翌日出荷
    RMモール用配管モールと付属品の連結部分に使用し、部材をシッカリ固定します。
  • コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ ホンダフロー

    フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ

    ホンダフロー
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
    材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)

    タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)

    TACT(タクト)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
  • キャップチップ 三木精機

    キャップチップ

    三木精機
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ストレートシャンク用電極
  • コスモワイドアースターミナル付コンセント (絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモワイドアースターミナル付コンセント (絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数2定格15A/125 Vコンセント個数1絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
  • コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • DCモーター リモコンタワー扇風機 TEKNOS

    DCモーター リモコンタワー扇風機

    TEKNOS
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    大風量の大型DCタワー扇風機
    ホワイト本体質量(kg)4.4消費電力(W)(50/60Hz)41/41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1070風量調整12段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー24時間切首振り有り
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    用途内径加工
  • テストアダプター樹脂製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    テストアダプター樹脂製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    材質PPS樹脂寸法L(mm)65.6寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)36
  • ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用) エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用)

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    残留ガス放出防止用ボールバルブ付ハイプレッシャーホース。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
    適合R32・R410A用使用圧力(MPa)3接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120
  • パイプタップ エスコ

    パイプタップ

    エスコ
    52,500税込57,750
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • テストアダプター真鍮製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    テストアダプター真鍮製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    取り付け・取り外しがワンタッチ、繰り返しご使用いただけます。 水圧テスト以外の用途には使用しないでください。
    材質真鋳(C3604)
  • 13x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    13x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)13厚さ(mm)3外径(Φmm)19適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • コスモシリーズ マグネット付コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ マグネット付コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ/抜止タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 0.9mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ

    0.9mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980TF-13
  • グレーチング (横断溝) エスコ

    グレーチング (横断溝)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1枚
    翌々日出荷
    公共建築協会評価対象品。
    材質スチールSS400 (溶融亜鉛メッキ)
  • コスモシリーズワイド21 接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様絶縁枠付ホワイト種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
...