カテゴリ

  • 切削工具(351)
  • メカニカル部品(15)
  • 電気材料(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-15」の検索結果

関連キーワード
477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WWX400形用インサート TF15 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート TF15

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。仕様WWX400用インサート
  • フック TF15C LAMP(スガツネ工業)

    フック TF15C

    LAMP(スガツネ工業)
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
    適合(ファスナー)TF701、TF701S質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックTF15C型、TF16C型 LAMP(スガツネ工業)

    フックTF15C型、TF16C型

    LAMP(スガツネ工業)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(TF703TC-CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックTF15C型、TF16C型 LAMP(スガツネ工業)

    フックTF15C型、TF16C型

    LAMP(スガツネ工業)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(TF703TC-CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WWX400形用インサート TF15 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート TF15

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
  • ステッキィ TF15 三菱マテリアル

    ステッキィ TF15

    三菱マテリアル
    4,898税込5,388
    1本
    9日以内出荷
    用途に合わせて加工できる切れ刃形状です。
    用途内径溝加工用。仕様ステッキィCOAT材質超微粒超硬
  • ディスプレイスタンド用フック TRUSCO

    ディスプレイスタンド用フック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    3種類の長さを取り揃えています。
    適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4
  • 爪付きヒューズ オーム電機

    爪付きヒューズ

    オーム電機(12件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様溶断特性B種定格電圧(V)250
  • コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    種別金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15 三菱マテリアル

    スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15

    三菱マテリアル
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
    用途内径加工用。
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 TF15 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 TF15

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライト磁石(角丸型) TRUSCO

    フェライト磁石(角丸型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
  • ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) 本多産業

    ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)

    本多産業
    1,898税込2,088
    1個(10m)
    当日出荷
    ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
    用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    549税込604
    1セット(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
    材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
  • 精密ヤスリセット trad

    精密ヤスリセット

    trad
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ 鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等の精密作業に。複目ヤスリ5本組
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)

    折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]

    TOYOX(トヨックス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]

    樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター

    ユニックス[建築金物](3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
  • フェライト磁石(丸型) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    90税込99
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • 旋削用インサート 正方形ネガ 超硬合金 TF15 三菱マテリアル

    旋削用インサート 正方形ネガ 超硬合金 TF15

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番671-6059材種【ミーリングチップ】 TF15 COAT
  • フラッグ・ハンドル BONDHUS

    フラッグ・ハンドル

    BONDHUS
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 線名札専用結束バンド ユーボン

    線名札専用結束バンド

    ユーボン(2件のレビュー)
    689税込758
    1袋(50本)
    当日出荷
    TF-150は、線名札専用の結束バンド
    用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
  • マイクロチューブ  1.5ml 三商

    マイクロチューブ 1.5ml

    三商
    4,298税込4,728
    1袋(1000本)
    当日出荷
    抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
  • SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所

    SSTF 304 ソケット PT×PF

    井筒製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z) 1m品

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    1,498税込1,648
    1袋(10本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • 電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ TRUSCO

    電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.25シルバー/ブラック長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60
  • リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ

    リボキャスター(重荷重用) 固定車

    カツヤマキカイ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
    用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • テープノフセンオレンジ ヤマト(事務用品)

    テープノフセンオレンジ

    ヤマト(事務用品)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカッター付の ポケットサイズのテープ型フセン。携帯に便利なポケットサイズ。ペンケースやポーチとカラーコーデも楽しい。テープと同色のカッターがおしゃれ。
    材質テープ:上質紙、粘着剤:アクリル系、カッター:PSオレンジ摘要クリアケース入り寸法(mm×m)15×10
  • コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    金属枠付。15A-125V AC。
    ホワイト種類埋込ダブルコンセントコンセント個数2結線方式ねじなし端子式(電線差し込み方式)
  • コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • テープノフセンローズ ヤマト(事務用品)

    テープノフセンローズ

    ヤマト(事務用品)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカッター付の ポケットサイズのテープ型フセン。携帯に便利なポケットサイズ。ペンケースやポーチとカラーコーデも楽しい。テープと同色のカッターがおしゃれ。
    材質テープ:上質紙、粘着剤:アクリル系、カッター:PSローズ摘要クリアケース入り寸法(mm×m)15×10
  • フラットスイッチ アサ電子工業

    フラットスイッチ

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)3保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト操作力(N)0.5動作までの動きPT0.2~0.5応差の動き(MD)0.1mm以下
  • テープノフセンライム ヤマト(事務用品)

    テープノフセンライム

    ヤマト(事務用品)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカッター付の ポケットサイズのテープ型フセン。携帯に便利なポケットサイズ。ペンケースやポーチとカラーコーデも楽しい。テープと同色のカッターがおしゃれ。
    材質テープ:上質紙、粘着剤:アクリル系、カッター:PSライム摘要クリアケース入り寸法(mm×m)15×10
  • テープノフセンレモン ヤマト(事務用品)

    テープノフセンレモン

    ヤマト(事務用品)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカッター付の ポケットサイズのテープ型フセン。携帯に便利なポケットサイズ。ペンケースやポーチとカラーコーデも楽しい。テープと同色のカッターがおしゃれ。
    材質テープ:上質紙、粘着剤:アクリル系、カッター:PSレモン摘要クリアケース入り寸法(mm×m)15×10
  • TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]

    TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
...