カテゴリ
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 切削工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(13)
- 渡辺電機工業(5)
- プロトティップ(5)
- AICA(アイカ工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 前澤化成工業(3)
- マルヤス電業(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- アズワン(1)
- 岩田製作所(1)
- ELPA(1)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- スーパーツール(1)
- タイカツ(1)
- TDT(田野井)(1)
- 東日製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tf-200」の検索結果

ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥246~税込¥271~1パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
投光器 二芯
タイカツ(21件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
三角フラスコ用ブラシ
野宮産業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具三角フラスコ
リボキャスター(重荷重用) 固定車
カツヤマキカイ(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
滅菌スタンプスプレード
栄研化学¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ25×13品名滅菌スタンプスプレード型番TF2000アズワン品番1-9494-01有効期限3年
フランジ型フレキシブルチューブ
トーフレ¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
T字足プレス1つ穴
昭和コーポレーション¥249~税込¥274~1個4日以内出荷長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足材質ユニクロメッキ板厚t(mm)1.6
ステンレスT字足プレス1つ穴
昭和コーポレーション¥799~税込¥879~1個4日以内出荷長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足材質SUS304板厚t(mm)1.5
デジタルトルクレンチテスタ
東日製作所¥4,898,000~税込¥5,387,800~1個3日以内出荷から10日以内出荷高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。 自動測定、自動判定、データ処理可能。RoHS指令(10物質対応)対応![TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370736-260713-02.jpg)
TURBOBLADE タワーファン
Shark(シャーク)[家電]¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷Shark TURBOBLADE タワーファンは、省スペースでパワフルな送風を実現するスリム型ファンで、限られたスペースでも快適な空間づくりをしたい方に最適な一台です。特にワンルームや寝室、オフィスなど、サーキュレーターや大型扇風機を置く場所が限られている環境におすすめで、縦長のタワー形状により床面積を取らずスマートに設置できます。特徴的なのは、独自のターボブレード構造による力強くムラの少ない風で、部屋全体にしっかりと風を届けられる点です。エアコンと併用すれば冷暖房効率を高め、電気代の節約にもつながります。また、複数の風量調整機能やモード切替により、シーンに合わせた快適な風を選べるのも魅力です。スタイリッシュなブラックデザインはインテリア性にも優れ、シンプルモダンな部屋を好む方にもマッチします。操作性にも配慮されており、日常使いしやすい設計です。見た目・性能・省スペース性を重視する方や、効率よく部屋の空気を循環させたい方にぴったりのタワーファンです。質量(kg)6.5消費電力(W)90電源電圧AC 100V 50-60HzモーターBLDCモーター電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×29.9×113.9~130.0風量調整10段階、ブーストモードタイマー設定1/2/4/8/12時間送風設定3種類 (おやすみ、ブースト、リズム)設置姿勢横向き可能高さ調節可能首振り45/90/180°吹出口回転可能埃防止シャッター埃フィルターあり
マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)
WATSON¥7,098税込¥7,8081個(1個)4日以内出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
分割CT(1次側定格200A)
渡辺電機工業¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)200A用:約190使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
30Φパイロット 平形 トランス式
マルヤス電業¥889~税込¥978~1個9日以内出荷から13日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
25Φパイロット 平形 トランス式
マルヤス電業¥889~税込¥978~1個10日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
22Φパイロット 平形 トランス式
マルヤス電業¥799~税込¥879~1個10日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね





















![TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370736-260713-02.jpg)