カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「tf-20n-t8」の検索結果

中空糸膜フィルター(多目的用)
ジョプラックス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01適合流体エアー外径(mm)18膜面積(cm2)80