カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tf-f121」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)

    いけうち(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
  • フレキシブルダイヤモンドヤスリ TRUSCO

    フレキシブルダイヤモンドヤスリ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。 特殊なドット状のコーティングにより、研磨シロが大きく効率的な加工が可能です。 切粉の排出がスムーズな為、より良好な仕上げ面になります。 従来の平ヤスリで行う加工に使用できます。
    用途曲面研磨。干渉となる障害物がある場合の研磨。形状平(幅14×厚み1.7)全長(mm)170質量(g)8刃長(mm)88
  • ルーテックF ブッシュ オイレス工業

    ルーテックF ブッシュ

    オイレス工業
    67税込74
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    無給油で使用できます。食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。米国FDAのポジティブリスト制度に適合しています。青色のため目視で発見しやすく、異物混入のリスクを軽減します。
    用途自動車部品、医療/健康機器、半導体装置、食品機械、包装機械など。材質充填剤入りポリアセタール軸受RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone ファンフィルター エアーフローと安全性を強化した高品質ファンフィルター SST-FF121W SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ファンフィルター エアーフローと安全性を強化した高品質ファンフィルター SST-FF121W

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    ・ハニカム構造グリルが気流を集中。・内蔵フィルタがクラスをリードするホコリ減少を実現。・すべての120mmのファンとの高い互換性
    仕様応用:120mmファングリルおよびフィルターキット材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター質量(g)20備考ネジ4本付属型番SST-FF121W (ホワイト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 高品質ファンフィルター SST-FF121B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 高品質ファンフィルター SST-FF121B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    799税込879
    1台
    7日以内出荷
    ・ファングリルとフィルターの2層構造で安全性を強化 。・ハニカム構造(正六角形を隙間なく並べた構造)により均等なエアーフローを実現 。・きめ細かいナイロンフィルターを採用することで流量を最大65%キープ。・洗って再利用して使えるファンフィルター(しっかり乾かしてからご利用ください)
    材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター質量(g)実質量:20 (FF121B)備考ネジ 4本付属型番SST-FF121B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120設置場所120mmファングリルおよびフィルターキットRoHS指令(10物質対応)対応