カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 切削工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「tf-fs42」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)

    いけうち
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
  • コンパクトフラット形エアノズル いけうち

    コンパクトフラット形エアノズル

    いけうち
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
    用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)

    いけうち(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
  • エアーノズル/フラットタイプ(樹脂) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)

    エバーロイ(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110取付サイズR1/4
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD

    エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ

    CKD
    ¥2,525税込¥2,778
    1個
    当日出荷
    周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
    用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止に形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4タイプ省エネ形穴径(Φmm)1穴数16空気消費量(L/minANR)440
  • エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)

    エバーロイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200取付サイズR1/4
  • 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ いけうち

    直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ

    いけうち
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmのエアーノズル。
    口径(Φmm)1孔数16ねじサイズR1/4
  • 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち

    直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ

    いけうち
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
    孔数8ねじサイズR1/4
  • ワイドフラットノズル ノーブランド

    ワイドフラットノズル

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
    用途水切り乾燥、清掃に。材質ABS樹脂幅(mm)42径(Φmm)(通路)0.8ねじ径PT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)0.7穴数(ノズル)16空気流量(L/min)246(0.2MPa)適合流体空気
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ

    小型エアーノズル フラットタイプ

    エバーロイ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
    用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン材質PPS質量(g)5種類フラット最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)130取付サイズR1/8最小通路径(Φmm)1.0吐出空気量(NL/min)560(最大)
  • コンパクトフラット形エアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/4オス Φ0.5 いけうち

    コンパクトフラット形エアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/4オス Φ0.5

    いけうち
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
    用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。仕様エア消費量:630NL/min(0.3MPa時)トラスコ品番694-9630材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35ノズル長(mm)35ノズル口径(Φmm)0.5最大使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400メーカー純正品番1/4M TF-FS 42-16-005 S316L-IN適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4
  • エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスター(R2)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
    用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
  • TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち

    TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製

    いけうち
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
  • クーラントライナー (1/4用スイベルノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷
    取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
  • 扇形ノズル SAPシリーズ いけうち

    扇形ノズル SAPシリーズ

    いけうち
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質S303
  • 2-1/2” スイベルノズル75 (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    2-1/2” スイベルノズル75 (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD

    エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ

    CKD
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。幅方向に均一にブローするフラットタイプです。均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。
    用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に材質金属(ステンレス鋼316L)形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4質量(g)38タイプ省エネ形最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)440(ANR)孔数16個耐熱温度(℃)400RoHS指令(10物質対応)対応孔径(Φmm)1
  • エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型 エバーロイ

    エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型

    エバーロイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
    用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン材質PPS質量(g)25種類フラット耐熱温度(℃)130取付サイズR1/2最大使用圧力(kPa)100最小通路径(Φmm)3.1吐出空気量(NL/min)1190