カテゴリ
- 切削工具(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- バイク部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社(12)
- TDT(田野井)(7)
- 川崎電線(5)
- ネグロス電工(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ウッドワン(4)
- プロトティップ(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- アソー(3)
- omron(オムロン)(3)
- サンドビック(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- トーフレ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tf1-4」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ジュンフロンFEPチューブ
潤工社(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石(丸型穴付)
TRUSCO(15件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状丸
T形フレックスレンチ(ボール式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷から翌日出荷フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。形状ソケット部6角形状
背ラベル ファイル用 A4 きれいにはがせる 分類 整理
エレコム(1件のレビュー)¥849税込¥9341冊(10シート)当日出荷キレイにはがしてキレイに貼り替え!ファイルを再利用できる背ラベル(ファイル用)。セット内容ラベル×10、テストプリント用紙×1色ホワイトタイプ角丸(R=1.5mm)用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)143対応インク表面:染料・顔料
ジェットブラックヤスリ
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ! 鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。材質高炭素鋼
T形フレックスレンチ(角駒式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。形状ソケット部6角形状
異径内ネジチーズ 【RoHS】
アソー¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷形状平刃タイプ色ホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)
TACT(タクト)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)3日以内出荷タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
フロントホースキット
SWAGE-LINE¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)
トーフレ¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100℃最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)適合流体油・溶剤 等フランジサイズJIS10K
アイエアーケアライズ ヘアドライヤー
Amavilla¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷【750Wなのに1200W相当のスペック”遠赤外線ドライヤー”】。保温効果に優れた特殊セラミックをドライヤーの吹き出し口に配置することで、ヒーターで温まった風が特殊セラミックを通り抜ける構造となり、少ない消費電力でもヘアドライに適した風をつくりだします。遠赤外線の特性を活かした内部構造を採用することで750Wでも1200Wのドライヤーのような使用感を実現。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)750コード長さ(m)2本体質量(g)約493機能風速設定:2段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W215×D87.6×H238温度設定2段階
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥28,980~税込¥31,878~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)
トーフレ¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法トラスコ品番249-2493材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)呼び径(A)100適合流体油・溶剤 等ホース長さ(mm)900フランジサイズJIS10K
Chromebook Spin 511 (N150/4G/64G)
Acer(エイサー)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷【製品特長】 ChromeOS搭載。学習者用コンピュータ最低スペック基準適合。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。20時間稼働高性能バッテリー搭載。簡単にキーボード交換できる独自構造採用。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる491万画素アウトカメラを搭載。QRコード読み取り可能。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーで、キーキャップが取れにくい構造。WiFi6E対応。マウス付属なし。1年間センドバック保証。静電容量タッチペン対応。
仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 白無地
ウッドワン¥8,898税込¥9,7881枚4日以内出荷から6日以内出荷間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。厚さ(mm)27色ホワイト奥行(mm)300
アメリカドライシール管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。トラスコ品番217-2709RoHS指令(10物質対応)対応
無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板
ウッドワン¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷から11日以内出荷力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。材質オーク無垢材
ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 白無地
ウッドワン¥18,980税込¥20,8781枚6日以内出荷間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。厚さ(mm)27色ホワイト奥行(mm)600
Chromebook Spin 311 (N50/4G/64G)
Acer(エイサー)¥97,980税込¥107,7781台7日以内出荷【製品特長】 軽量1.28kg薄型コンパクトな学習者向け端末。ChromeOS搭載。11.6インチタッチ対応パネル搭載。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。Intel N50搭載で、処理性能、省電力性能の向上と、安心の互換性能を実現。米国軍調達基準MIL-STD-810H適合で、60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。タブレットモード時に対象物を撮影できる500万画素アウトカメラと、プライバシーに配慮したスライドカバー付きインカメラを搭載。WiFi6E対応。タッチペン付属なし(市販の静電容量式タッチペンをご利用ください。)マウス付属なし。1年間センドバック保証。ZTE対応。
仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 白無地
ウッドワン¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。厚さ(mm)27色ホワイト奥行(mm)450