カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- 切削工具(17)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電気材料(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(89)
- 三菱マテリアル(12)
- CKD(5)
- Hongfa(ホンファ)(4)
- プロトティップ(4)
- ネグロス電工(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- CICONIA(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 岩崎電気(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KITO(キトー)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tf3-3」の検索結果

二重天井用金具(野ぶち受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(10本)当日出荷から3日以内出荷蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
単管パイプ用強力サドル
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。材質鉄寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
ジェットブラックヤスリ
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ! 鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。材質高炭素鋼
アンティーク吊り下げフック
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷アンティーク調のデザインで、仕事道具でありながらもファッション性を備えた吊り下げ式フックです。ベルトに差込みご使用いただけます。ダブルリング3点付属用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)70
ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷タテ・ヨコ設置可能。 あたたかみのある木目調デザイン。 ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。 移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。付属品ディスプレイ取付ネジ
フロントホースキット
SWAGE-LINE¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
動力用押釦開閉器 過負荷保護付
大日製作所(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm色マンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G
卓CN盤/卓用フレーム大
カナレ電気¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。色ブラック
ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷から10日以内出荷折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器。容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)![アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659435-211102-02.jpg)
アルミスタッフ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。最軽量でコンパクト。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。質量(g)1190段数3全長(m)3全縮(mm)1197
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M63TF
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル
倉茂電工¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性・シースつや消し・耐油性用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色黒導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)ほか7日以内出荷接点構成1c長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)70接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 17 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷接点構成1c長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)400接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 20 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷接点構成1aコイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか7日以内出荷接点構成1aコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷から15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MG Series(MGGMB80TF)
SMC¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF200TF
SMC¥339,800税込¥373,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20TF)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T160TF)
SMC¥84,980税込¥93,4781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140TF)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
















![アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659435-211102-02.jpg)