カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
「tfan-700」の検索結果

アルミパイプ椅子(水平スタッキングタイプ)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981脚当日出荷アルミフレーム採用により軽量化を図ると共に、パンチングタイプの樹脂により座部のクッション性に優れています。 指挟み防止機構付です。仕様連結樹脂具付トラスコ品番767-4783材質背部・座部:PP樹脂成型品、脚部フレーム:楕円アルミパイプ幅(mm)518質量(kg)2.8高さ(mm)744タイプ水平スタッキング種類折りたたみ椅子奥行(mm)400張地パンチング樹脂背もたれありパイプ径(Φmm)19.1材質(フレーム)アルミニウム色(フレーム)シルバー座幅(mm)405座幅×座奥×座高(mm)405×400×422座高(mm)422材質(座面)PP樹脂成型品座奥行(mm)400折りたたみ時高さ(mm)895自重(kg)2.8スタッキング可能折りたたみ時幅(mm)518色(座面)ブラックスタッキング可否可連結可否可フレームの太さ(mm)19.1背もたれの有無有折りたたみ時奥行(cm)10.5