カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tfb-10」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • FBスーパーファインベルト TRUSCO

    FBスーパーファインベルト

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
    用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。材質ナイロン不織布質量(g)300ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ
  • FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCO

    FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
    用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A適合材ステンレス適合工具レジンダー
  • 投光器取付架台 東芝ライテック

    投光器取付架台

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)4.5適合バンドB-2M×2本
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • LED投光器用取付架台(1灯用) 東芝ライテック

    LED投光器用取付架台(1灯用)

    東芝ライテック
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 給排気トップ TFB-100B ノーリツ

    給排気トップ TFB-100B

    ノーリツ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    給気・排気用各1個入
    対応機種GQH-2443WX3H-SFF-DX、GQH-2443AWXD-SFF-DX、GT-2451AWX-FF-2、GT-2451SAWX-FF-2、、GT-2051AWX-FF-2、GT-2051SAWX-FF-2、GQH-2443AWX3H-SFF-DX、GQH-2443AWXD-SFF-DX、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3
  • 給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) TFB-100(D)-NR ノーリツ

    給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) TFB-100(D)-NR

    ノーリツ
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)給気58(飛出)、排気36(飛出)対応機種GT-C●●(S)AWX-SFF-2適合壁厚(mm)150~600