カテゴリ
- 測定用品(6)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tfbs」の検索結果

シャワーヘッド専用
WHOLE IN ONE¥29,600税込¥32,5601個欠品中シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラファインバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75接続口径G 1/2オス×G 1/2メス色ブラック質量(g)121使用環境温度(℃)0~45
赤外線トランシーバ Vishay, 910nm 115.2kbit/s 1m Range, 表面実装
VISHAY¥659税込¥7251個7日以内出荷最大伝送距離 = 1m。ピーク感度波長 = 910nm。最大伝送速度 = 115.2kbit/s。実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線トランシーバ 880 - 900nm IrDA 115.2kbit/s 8m Range 表面実装 6 x 3 x 1.9mm 1袋 2個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●最大伝送距離:8m●エミッターピーク波長:900nm●ピーク感度波長:880 - 900nm●最大伝送速度:115.2kbit/s●実装タイプ:表面実装●寸法:6 x 3 x 1.9mm●半値角:± 24 °●IrDAに準拠:IrDA●コード番号:230-8358アズワン品番65-7246-23
赤外線トランシーバ 886nm IrDA 115kbit/s 50cm Range 表面実装 6.8 x 2.8 x 1.6mm 1袋 2個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様●最大伝送距離:50cm●エミッターピーク波長:886nm●ピーク感度波長:886nm●最大伝送速度:115kbit/s●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 2.8 x 1.6mm●半値角:15°●IrDAに準拠:IrDA●コード番号:230-8356アズワン品番65-7245-75
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥14,980~税込¥16,478~1袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン
廣杉計器¥18,980~税込¥20,878~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/半透明硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)寸法D1(mm)8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応寸法SRW(d-t)(mm)7.6-1.0
パネル貫通継手 4段バーブ SUS316L id4-6mm PVT-FB-S
山本電機製作所¥9,398税込¥10,3381台31日以内出荷内径4~6までの軟質チューブを接続可能材質ステンレス鋼(316L・304)適合パネル厚さ(mm)最大6パネルカット寸法(mm)Φ10.5
照明制御コントローラーあかり人感S
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個47日以内出荷調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム。小規模向け無線照明制御システム。リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能電源電圧(V)AC100~AC242機能人感検知、明るさ検知検知範囲[人感]高さ/2m、直径/Φ5m、[明るさ]高さ/4m、直径/Φ5m設置場所屋内天井埋込(Φ75)周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式通信距離(m)15(見通し距離)
ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6
PHOENIX¥4,298税込¥4,7281袋(5個)翌々日出荷PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。材質銅色赤シリーズFBS,FBS10-6RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2
フィッシャージャパン¥9,398税込¥10,3381セット(20本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511
ハーレーダビッドソン Fat Boy(ファットボーイ) S (FLSTFBS) (2017)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Harley Davidson、Fat Boy S (FLSTFBS) (2017-2017)