カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfd-230s」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納型フレキシブルダクトΦ23 TRUSCO

    収納型フレキシブルダクトΦ23

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
    用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8236材質ポリエステル寸法(mm)Φ230×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.1タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)230適合送風機最大口径(Φmm)230最大口径(mm)250表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
  • 収納型フレキシブルダクトΦ32 TRUSCO

    収納型フレキシブルダクトΦ32

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
    用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8252材質ポリエステル寸法(mm)Φ320×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)5.6タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)320最大口径(mm)340耐熱温度(℃)60℃~70℃材質(基布)ポリエステルターポリン表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
  • 収納型フレキシブルダクトΦ28 TRUSCO

    収納型フレキシブルダクトΦ28

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
    用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8244材質ポリエステル寸法(mm)Φ280×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.5タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)280適合送風機最大口径(Φmm)280最大口径(mm)300耐熱温度(℃)60℃~70℃表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
関連キーワード
換気/設備用品カテゴリ