カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 電動工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「tfo-lk 4p」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(29件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター日東電工
25,980税込28,578
1台
当日出荷
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から122日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋内用)富士電機(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
モータ 日東電工モータ日東電工
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
モーターベース 日立産機システムモーターベース日立産機システム(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から6日以内出荷
脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
種類汎用モーター外被構造全閉外扇型
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(4件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
モータ 日東電工モータ日東電工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P東芝
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
種類汎用モーター外被構造全閉外扇型
三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)東芝(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
部品 高速切断機 CC16SB HiKOKI(ハイコーキ)部品 高速切断機 CC16SBHiKOKI(ハイコーキ)
89,900税込98,890
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 卓上ボール盤 B23RH HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上ボール盤 B23RHHiKOKI(ハイコーキ)
57,900税込63,690
1個
翌々日出荷
脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44