カテゴリ
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

LEDテープ RGB 24V dc
OSRAM(オスラム)¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷Osram ファミリー TEC Flex Protect RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TFP400RGBアズワン品番65-7253-39
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
メトカル¥21,980税込¥24,1781式7日以内出荷から60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら