カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tfs-25」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 凍結容器用テープ 25mm×15m GA International

    凍結容器用テープ 25mm×15m

    GA International
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
  • RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース

    RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (単体タイプ)

    イトーキマーケットスペース
    68,980税込75,878
    1台
    11日以内出荷
    DVD陳列用什器です。 シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。 棚板は、背陳列で大量収納。 面陳列でディスプレイ陳列も可能です。 [収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。 DVD W900:744枚/W1200:996枚/W1500:1248枚/W1800:1512枚
    セット内容両面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによるダークグレー
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
    シャンク径D(Φmm)25シャンク長ls(mm)56レンチ170.314
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
    シャンク径D(Φmm)25シャンク長ls(mm)56レンチ170.314
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • テフロン(R)撹拌子 フットボール型 TFSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)撹拌子 フットボール型 TFSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,798税込7,478
    1セット(5個)
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    469税込516
    1個
    18日以内出荷
    ・7角形は人間の手がなじむ理想的なかたちです。・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。・おねじタイプのセブンロブノブ「KTM」「KTMS」があります。