カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 農具(1)

「tft-450」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火はさみ TRUSCO

    火はさみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    トップR部の凹凸が、強いばね力を生み、長期間使用しても、適度な反発力が維持されます。
    材質スチール幅(mm)24厚さ(mm)0.9
  • プラグイン・スキャン・モジュール GW INSTEK

    プラグイン・スキャン・モジュール

    GW INSTEK
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    4.3インチTFTカラー液晶。3スロット装備の6 1/2DMM内蔵メインフレーム。DCV測定基本確度0.0035%。選択可能な5種類の入力スイッチモジュール。最大450ch/secのスキャンレート(DAQ-900にて)。内部メモリ最大10万ポイント。14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期、DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)。スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能。リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)。データーログ用フリーPCソフトウェア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    データ収集システム/データロガー

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    297,800税込327,580
    1個
    4日以内出荷
    DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶。3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム。DCV測定基本確度0.0035%。選択可能な5種類のスキャン・モジュール。最大450ch/secのスキャンレート。内部メモリ最大10万ポイント。14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)。温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)。DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期。DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)。スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能。リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)。データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
    付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10%質量(kg)4.5寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D)電源電圧100/120/220/240 VAC ±10%消費電力Max. 50VA保存温度(℃)-40~70高度(m)2000まで動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと)RoHS指令(10物質対応)対応