カテゴリ
- 切削工具(36)
- メカニカル部品(22)
- 測定用品(17)
- 機構部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- 溶接用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)(10)
- EverGreen INTERNATIONAL(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SUS(エスユーエス)(2)
- TANGE SEIKI(3)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イリックス(3)
- イワタツール(6)
- エスコ(2)
- ツカサ電工(20)
- パナソニックコネクト(3)
- フジキン(3)
- プロトティップ(5)
- 三ツ星ベルト(2)
- 大見工業(15)
- 大阪魂(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tg#8」の検索結果

棚グリップJ形 TG-8
シロクマ¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズS耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】10最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~18取付間隔(mm)455
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
注入式点火棒 優火スリム
ライテック(57件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。種別ガス注入式材質(本体)ABS樹脂製質量(g)30タイプ点火用ライター本体寸法(mm)28×28×117
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥94~税込¥103~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルグリップ BOX
昭和貿易¥4,698税込¥5,1681箱(100本)当日出荷3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)材質高密度ポリプロピレン
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり
TRUSCO¥189税込¥2081袋当日出荷便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
ミシュランタイガーグリス
MICHELIN(ミシュラン)¥12,980税込¥14,2781個(4kg)当日出荷大型トラックのタイヤ交換に最適なビードクリームです。乾きも遅く、滑りが良いため、タイヤ交換がスムーズに行えます。用途トラック・バス・建機用
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)13使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.4
超硬用センタードリル
大見工業(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。全長(mm)60
ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
両面テープアプリケーターATG888
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです。 このアプリケーターを使用すれば、テープのカット、長さの調整、はくり紙の除去作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます。 アプリケーター内ではく離紙を巻き取るので、ゴミが散らからず、現場をクリーンに保てます。用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定に/自動車内装の不織布固定用/食品、飲料のギミック小袋固定用/POP、サインディスプレイの固定用/雑貨などの固定、各種梱包用トラスコ品番206-7781質量(g)400アズワン品番65-1970-26
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーゲージユニオン(Rc)
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
Type-C - 4ポートUSB3.0ハブ ABSタイプ
VENTION¥4,698税込¥5,1681個当日出荷USB Type-CからUSB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ材質コンダクター:錫引き銅色ブラックポート数4電源5V/2Aケーブル長(m)0.15長さ(cm)15AWG30+26インターフェースUSB-Cオス×1、USB 3.0メス×4、Micro USBメス×1プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイルUSBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプUPD720210伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC材質(シェル)ABS
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷部品・TG87のカッター部のみトラスコ品番402-7178材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)87
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷部品・TG82のカッター部のみトラスコ品番402-3948材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)82
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷部品・TG81のカッター部のみトラスコ品番402-7135材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)81
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷部品・TG83のカッター部のみトラスコ品番402-3941材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)83
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷部品・TG88のカッター部のみトラスコ品番402-5533材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)88
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷部品・TG85のカッター部のみトラスコ品番402-4006材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)85
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷部品・TG84のカッター部のみトラスコ品番402-3959材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)84
カウンターシンク(TiNコーティング)
イリックス¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)刃数3先端角(°)90表面処理窒化チタンコーティングシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-8材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)165材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5車輪径D(Φmm)60
パイプタップ
エスコ¥26,600税込¥29,2601本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)22幅(mm)19全長(mm)90質量(g)290ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)40呼びG7/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)24
90+首振りツイストギアレンチ
trad(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から5日以内出荷ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい! 送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能! V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい! カラーギアでサイズの見分けが簡単!材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼機能本締め可能送り角度(°)3.6
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷部品・TG80のカッター部のみトラスコ品番402-5606材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)80
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷部品・TG86のカッター部のみトラスコ品番402-5562材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)86
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷部品・TG89のカッター部のみトラスコ品番402-4027材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)89
DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ
ツカサ電工(2件のレビュー)¥3,988~税込¥4,387~1台当日出荷から7日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応

























![ワンタッチ提灯コード アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25239264-230419-02.jpg)