カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tg-05p」の検索結果

六角穴付きネジ用ヘックスビット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(10本)当日出荷エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。呼称A16差込深さ(mm)13本数10
自在ブッシング
協和ハーモネット¥539~税込¥593~1袋(5本)当日出荷耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応![テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 本体 強粘着 5個入 (10m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512574-240827-18.jpg)
テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 本体 強粘着 5個入 (10m)
PLUS(プラス)[文具]¥1,798税込¥1,9781箱(5個)当日出荷サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり、5個パック。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。軽い使い心地のローラー式。なくさない収納式キャップ。※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))色ブルー外形寸法(mm)W93×D23×H51テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)10粘着性強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換式)エコマーク認定番号18 112 168繰り返し・詰め替え対応
エアー電動ドライバー用
ベッセル(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)翌々日出荷エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35










![テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 本体 強粘着 5個入 (10m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512574-240827-18.jpg)