カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(3)
  • 研磨材(3)
  • テープ(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tg-151」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防寒手袋 ダイローブTG151 ダイヤゴム

    防寒手袋 ダイローブTG151

    ダイヤゴム
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    -70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です。ポリウレタン製インナーにより、高い保温性とフィット感を実現しています。一体成型により、水や油がしみこみません。油作業に使用しても溶けたり固くなったりしにくいです。摩耗に強く丈夫で軽量です。表面は、粒子状すべり止め加工を施しています。安心安全のメイドインジャパンです。
    用途除雪・雪かき・雪下ろしに。冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。洗車・整備、メンテナンス作業に。ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。林業。間伐・伐採作業。ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作。玉掛け周辺業務。土木作業。農作業材質表面:ポリウレタン、裏地:綿、インナー:ポリウレタン厚さ(mm)1.1イエロー全長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • 強力透明布粘着テープ コクヨ

    強力透明布粘着テープ

    コクヨ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。 従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。 テープ表面には油性インクで文字が書けます。
    材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系テープタイプ文字が書ける
  • シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCO

    シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(8巻)
    当日出荷
    絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
    用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • 両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    両頭グラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです
    用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)コード長さ(m)2電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径150定格使用時間(分)30砥石内径(mm)12.7
  • クランクケ-スアセンブリ 5TG-15100-01 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクケ-スアセンブリ 5TG-15100-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
  • テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m) PLUS(プラス)[文具]

    テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m)

    PLUS(プラス)[文具]
    219税込241
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    大容量でしっかり使える、コロコロかわいいテープのり「ノリノコロ」。 コンパクトボディにたっぷり12m搭載。 コンパクトクラス最長の12m巻き、大容量使い切りタイプ。 携帯性に優れた小型サイズで、どこでも本格糊付けが可能。 新開発カーボンファイバー入りフラットテープ。 安定した接着が可能な、全面フラットタイプだから強力に貼れる。 独自開発、カーボンファイバー配合で快適な糊切れ。 防塵性抜群、シェル型キャップ採用。 携帯時、ポーチなどに入れてもホコリがつかない密閉タイプ。 シームレス設計なので不意な外れも防止。 ほっこり優しいコロコロ形状。 かわいく持ち運べる卵型。 シンプルな形状なので握りやすく、使いやすいテープのり。
    材質再生樹脂(本体ケース91%、再生ポリスチレン(PS)100%タイプ強力に貼れるテープ幅(mm)6テープ長さ(m)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×17×33グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)
  • Pasty パスティ テープのり 使い切り PLUS(プラス)[文具]

    Pasty パスティ テープのり 使い切り

    PLUS(プラス)[文具]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、テープのり使い切りタイプが登場!。明るく可愛らしいパステルカラーの文具で学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。本体はコンパクトなのにたっぷり10m分のテープを搭載。小さなペンケースの中でも場所を取らずにすっきり持ち運びができます。1.コンパクトで携帯性抜群なのに大容量10m巻き。2.防塵性の高い着脱式のフルキャップ。3.しっかり貼れるタイプ。4.のり色は本体ケースカラーに合わせたパステルカラー。
    材質本体ケース:ポリスチレン(PS)テープ幅(mm)6テープ長さ(m)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63 ×17 ×33商品タイプ本体(使い切り)
  • SCMKTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKTG 調質歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKFTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型塗石 京セラインダストリアルツールズ

    平型塗石

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)19外径(mm)150内径(mm)12.7
  • 目立砥石 京セラインダストリアルツールズ

    目立砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種TG-151粒度#60厚さ(mm)6.4外径(mm)150内径(mm)12.7
  • 平砥石用ワークレスト 京セラインダストリアルツールズ

    平砥石用ワークレスト

    京セラインダストリアルツールズ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合機種TG-151
  • Tガイド HDマグネシウム タジマツール(TJMデザイン)

    Tガイド HDマグネシウム

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
  • AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー エスコ

    AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー

    エスコ
    18,600税込20,460
    1台
    翌日出荷
    乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
    仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
  • ギア 3 5TG-15515-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア 3 5TG-15515-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ギヤ,フイフスピニオン 5TG-17151-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギヤ,フイフスピニオン 5TG-17151-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット,クランクケースカバー 5TG-15451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット,クランクケースカバー 5TG-15451-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • プレ-ト,プレツシヤ- 1 5TG-16351-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト,プレツシヤ- 1 5TG-16351-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,フエンダ 1 5TG-21513-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,フエンダ 1 5TG-21513-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • フロントフエンダコンプリ-ト 5TG-W2151-11 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフエンダコンプリ-ト 5TG-W2151-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • TガイドHDスリム マグネシウム タジマツール(TJMデザイン)

    TガイドHDスリム マグネシウム

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    薄物切断用Tガイド
    用途丸鋸用T型定規仕様突き当て:フッ素加工材質(竿)焼入れ加工