カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
  • 清掃用品(1)

「tg-1707sp」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 東リ タイルカーペット ストライプ 東リ

    東リ タイルカーペット ストライプ

    東リ
    ¥8,498税込¥9,348
    1ケース(16枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    優れたコストパフォーマンス。
    用途会議室など、少人数の空間に最適。形状ループパイル厚さ(mm)6シリーズTG-1707寸法(cm)50×50機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)パイル長(mm)3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217ゲージ46032
  • タイルカーペットTG-1707 東リ

    タイルカーペットTG-1707

    東リ(37件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1枚ほか
    当日出荷
    優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
    用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
  • タイルカーペット モノタロウ

    タイルカーペット

    モノタロウ(209件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。形状ループパイル厚さ(mm)約6サイズ(cm)50×50材質(裏)PVCパイル長(mm)約3材質(パイル)ポリプロピレン100%接着剤全面接着工法(水性アクリル接着剤推奨)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
  • タイルカーペット PX-5000 スミノエ

    タイルカーペット PX-5000

    スミノエ(3件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン(原着)100%形状ハイ&ローループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)4.5~3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2140329制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5(±0.5)
  • カーペットタイル NT350 サンゲツ

    カーペットタイル NT350

    サンゲツ
    ¥589税込¥648
    1枚
    3日以内出荷
    原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
  • タイルカーペットTG-3000 東リ

    タイルカーペットTG-3000

    東リ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(16枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
  • タイルカーペット GA-100 東リ

    タイルカーペット GA-100

    東リ(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
    寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
  • タイルカーペット GA-400 東リ

    タイルカーペット GA-400

    東リ(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
    寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット PX-3000 スミノエ

    タイルカーペット PX-3000

    スミノエ(9件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6(±0.5)
  • マット クッション性のあるタイプ モノタロウ

    マット クッション性のあるタイプ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷
    コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
    用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6
  • タイルカーペット GA-400S 東リ

    タイルカーペット GA-400S

    東リ(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット MJ-1000 スミノエ

    タイルカーペット MJ-1000

    スミノエ(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1ケース(20枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。
    材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2120045ゲージ46032全厚(mm)5.5(±0.5)
  • カーペットタイル NT350 裏面のり付 サンゲツ

    カーペットタイル NT350 裏面のり付

    サンゲツ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2枚組)
    当日出荷から3日以内出荷
    原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~
  • 東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ 東リ

    東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ

    東リ
    ¥6,998税込¥7,698
    1ケース(12枚)
    4日以内出荷から13日以内出荷
    裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
    用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる厚さ(mm)8寸法(mm)400×400シリーズNPバッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2230018
  • 一般壁紙 VWALL マテリアル リリカラ

    一般壁紙 VWALL マテリアル

    リリカラ
    ¥569~税込¥626~
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    防火性能準不燃 (防火種別:2-3)