カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- サクションホース(1)
絞り込み
ホース長さ(m)
- 25(1)
ブランド
- TOYOX(トヨックス)(1)
内径(Φmm)
- 32
- 9(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 25.4(1)
- 38(1)
- 50.8(1)
使用流体
- 工業用水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
外径(Φmm)
- 41(1)
特性
- 耐油(1)
耐油
色
クリア(1)
クリア
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
0.3
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「tg-25」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から8日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性




![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)