カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • メカニカル部品(53)
  • 測定用品(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 溶接用品(9)
  • 電気材料(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-30」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプ

    ツカサ電工
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ

    ツカサ電工
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ

    ツカサ電工
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォルテ棚グリップ TG-30 シロクマ

    フォルテ棚グリップ TG-30

    シロクマ
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】4×25耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400
  • メタラーTG 30号 オーパデザイン

    メタラーTG 30号

    オーパデザイン
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    <メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
    サイズ30号
  • RサーディンTG 30g ジーク

    RサーディンTG 30g

    ジーク
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
    用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S全長(mm)62ウエイト30g
  • ドラッグメタル スリムTGマダイ30g デュオ

    ドラッグメタル スリムTGマダイ30g

    デュオ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。マットカラーがスレた真鯛にも効果的!リアには専用ブレードフック付き!!
    用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。ホロを嫌う状況で威力を発揮するマットカラーを遂に発売。小粒なタングステンボディにシルエットが強調されるマットカラーなのでミスバイトも明らかに軽減し、ここ一番の状況で活躍してくれます。夏場のイサキゲームにもお勧めです。フック11段差ブレード(#)レングスL(mm)55ウエイト30g
  • ドラッグメタル キャストTG30g デュオ

    ドラッグメタル キャストTG30g

    デュオ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    シルエットを小さく見せたい時はタングステン
    用途タングステンを使用した高比重ボディのドラッグメタルキャストTG。鉛ボディのドラッグメタルキャストと比べて同サイズで約倍のウエイト設定を実現。シラスなど超小型のベイトフィッシュの偏食時や、食い渋りの状況下で、ボディサイズを小さく見せたい時に絶対的な威力を発揮。高比重で沈下スピードが段違いに速いので、急深サーフや潮の流れが速い時にも最適です。TGでなければ釣れない状況が必ずあります。PJA0126 ゴールドゼブラグローフック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)44ウエイト30g
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • ドラッグメタル キャストスリムTG30g デュオ

    ドラッグメタル キャストスリムTG30g

    デュオ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    スレた魚も思わず反応する一口サイズ!
    用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。フック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)55ウエイト30g
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(14件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
  • DCギヤードモータ TG-30P-BMタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-30P-BMタイプ

    ツカサ電工
    11,980税込13,178
    1台
    34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCO

    シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    TRUSCO
    799税込879
    1パック(4巻)
    当日出荷
    絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
    用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • TGジョイントキット30 SUS(エスユーエス)

    TGジョイントキット30

    SUS(エスユーエス)
    229税込252
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容TGプレート30×1、六角穴付ボタンボルト(M8×20)×1材質SPCC(TGプレート30)質量(g)13表面処理ユニクロメッキ処理
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG30のカッター部のみ
    トラスコ品番402-7139材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)30
  • 薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
  • とって付きポリ袋 ハウスホールドジャパン

    とって付きポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    179税込197
    1冊(40枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    マチ付きです。取っ手付きで便利なポリ袋です。レジ袋のように、カサカサした感触が特徴です。収納に便利なコンパクトサイズです。ゴミ袋にも普段のお買い物にも便利です。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)白半透明
  • ステンレス TIG棒 TG-309 タセト

    ステンレス TIG棒 TG-309

    タセト
    16,980税込18,678
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
    適合SUS309・異母材棒長(mm)1000JIS規格YS309AWS規格ER309該当
  • 砥石スティック用ハンドホルダー 3×6 アルゴファイルジャパン

    砥石スティック用ハンドホルダー 3×6

    アルゴファイルジャパン
    1,898税込2,088
    1パック(2本)
    当日出荷
    6mm幅、3mm厚の各種砥石スティック用のホルダーです。ラッピングウッドスティックにもご使用いただけます。
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • アングルトルクゲージ KTC

    アングルトルクゲージ

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
    用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。質量(g)365寸法L(mm)97寸法H(mm)55寸法d(mm)4.8寸法A(mm)24.2寸法D(mm)78.5差込角(sq.)12.7
  • ステンレスチタンゴールド板 光

    ステンレスチタンゴールド板

    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    無地プレートです 標示用やサインプレートとして
    仕様テープ付チタンゴールド
  • ラベル,コーシヨン 5TG-21696-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ラベル,コーシヨン 5TG-21696-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • クランク 2 5TG-11422-30 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 2 5TG-11422-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • クランク 1 5TG-11412-30 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 1 5TG-11412-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,キヤリパ 5TG-25721-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,キヤリパ 5TG-25721-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス TIG棒 TG-308 タセト

    ステンレス TIG棒 TG-308

    タセト(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
    棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
  • チスタガネ BIGMAN(ビッグマン)

    チスタガネ

    BIGMAN(ビッグマン)
    869税込956
    1本
    4日以内出荷
    はつり作業に 薄鉄板の切断に
  • M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ(1件のレビュー)
    175税込193
    1パック(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-305頭部形状トラス頭
  • 牛床革前掛 マツモト産業

    牛床革前掛

    マツモト産業
    4,398税込4,838
    1双
    翌々日出荷
    材質牛床革
  • カバ-,サイド 2 5TG-21721-30 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 5TG-21721-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • シーリングキャップ 未来工業

    シーリングキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状シーリングキャップ
  • ステンレス TIG棒 TG-308L タセト

    ステンレス TIG棒 TG-308L

    タセト(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
    適合SUS304・304L棒長(mm)1000JIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
  • マグネットリフター テクノマグネット

    マグネットリフター

    テクノマグネット
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
    用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
  • M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ
    175税込193
    1パック(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-304頭部形状トラス頭
  • サインプレート ステンチタンG無地 光

    サインプレート ステンチタンG無地

    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お部屋のご案内に材質ステンレスチタンゴールド厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスチタンゴールドゴールド取付粘着テープテープ粘着テープ付き
  • ホ-ス,ブレ-キ 5TG-25874-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス,ブレ-キ 5TG-25874-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
  • ケ-ブル,クラツチ 5TG-26335-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,クラツチ 5TG-26335-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • M3x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M3x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ
    200税込220
    1パック(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-306頭部形状トラス頭