カテゴリ
- 制御機器(4)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- メカニカル部品(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tg-3000」の検索結果

タイルカーペットTG-3000
東リ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(16枚)当日出荷から6日以内出荷シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
TG-3000A プレーン
シンコール¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)4日以内出荷寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
TG-3000A グラフィック
シンコール¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)4日以内出荷寸法(cm)50×50パイル長(mm)H4.0/L2.0(全厚7.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2200226制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
TG-3000A ストライプ
シンコール¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)4日以内出荷寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
ストレートスタイラス
レニショー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;600342-8021-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ATG-3058寸法(mm)【DK】3質量(g)5.5寸法L(mm)58ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)48寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ
HARAX(ハラックス)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。 前後フレームは取り外し可能な差し込み式。全長(mm)2230全幅(mm)1170荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)荷台寸法(幅)(mm)800(有効)タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)![スマートLED ハンギングスターバースト アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65682298-251024-02.jpg)
スマートLED ハンギングスターバースト
アルファ[販促]¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷多彩な演出が楽しめる、インパクト大のハンギングライト!仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:RGB●球数:250球●コードの色:クリア●リモコン付●DCアダプター付●質量:約0.4kg●消費電力:4W●連結不可●屋外使用OK●スマホアプリ操作可●IP44防塵防水●吊り下げor床置き両用タイプ材質PVC・PET樹脂寸法(cm)Φ60
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(2個)7日以内出荷TKシリーズ。パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックTKシリーズタイプ仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:200mΩアズワン品番65-6972-45
コンデンサ 220μF 10V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷TKシリーズ。パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックTKシリーズタイプ仕様●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7185-08
コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷TKシリーズ。パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックTKシリーズタイプ仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7184-92
ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TG
メイキコウ¥66,215~税込¥72,837~1個16日以内出荷特長:FLN42Rローラを使用。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (100種類ストレート材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLA28R-TG
メイキコウ¥82,555~税込¥90,811~1個21日以内出荷特長:FLA28Rローラを使用しているので、軽量製品、精密部品等の小物搬送に最適。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30・40 機長(L)実寸L-6 (1000)・(1500)・2000・(3000) ( )内は種類ストレート材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLB38R-TG
メイキコウ¥53,105~税込¥58,416~1個21日以内出荷特長:FLB38Rローラを使用しているので、ダンボールなど底面が柔らかい物の搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (1000)種類ストレート材質(ローラー部)スチール
ストレートスタイラス
レニショー¥14,980税込¥16,4781個23日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9011-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3050寸法(mm)【DK】3質量(g)5.2寸法L(mm)50ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)40寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラス
レニショー¥14,980税込¥16,4781個23日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-9010-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3025.寸法(mm)【DK】3質量(g)4寸法L(mm)25ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)15寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラス
レニショー¥17,980税込¥19,7781個23日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;600342-8020-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ATG-3033.5寸法(mm)【DK】3質量(g)4.5寸法L(mm)33.5ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)23.5寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2












![スマートLED ハンギングスターバースト アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65682298-251024-02.jpg)