カテゴリ
- 切削工具(117)
- 安全保護具(19)
- パソコン/周辺機器(10)
- 研磨材(8)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(6)
- 建築金物(6)
- 農業機械(6)
- 作業工具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 手袋(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 清掃用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 防災用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大見工業(98)
- TRUSCO(27)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ツカサ電工(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- Thermal Grizzly(6)
- ツムラ(津村鋼業)(5)
- イスカル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- マイクロネット(4)
- Flash Forge(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- サンドビック(3)
- KSフィルター(3)
- 旦暮商店(3)
- 協進電機(3)
- エレコム(2)
- 京セラ(2)
- 坂詰製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tg-c」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター アレンジセット TG-C
大見工業¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷鋼材用ホールカッターです。鉄板はもちろんですが、特にステンレス鋼板の穴あけには高耐久性で最適な能力を発揮します。トラスコ品番212-8046セット内容Φ22、27、28、33、35×各1本
スティック糊 消えいろピット
トンボ鉛筆(82件のレビュー)¥289税込¥3181本(40g)当日出荷ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。 乾けば透明、きれいな仕上がり。用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。材質容器全部品:再生ポリプロピレンタイプ色付きエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 030
ガラスカッター
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。用途板ガラスの切断全長(mm)179質量(g)32材質(刃)ダイヤモンド
DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)180RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスカッターオイル注入タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。用途板ガラスの切断付属品スポイトトラスコ品番352-4841全長(mm)164質量(g)49材質(刃)超硬合金材質(ホルダー)プラスチック切断厚(mm)3~5
グレーチングクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg
NT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2危険物の類別非危険物
ねじキャップボトル
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)色半透明色(フタ)白耐熱温度(℃)90中栓無
STGー01U専用 カプラント
カスタム¥2,198税込¥2,4181本当日出荷用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。トラスコ品番266-8861幅(mm)50容量(mL)45高さ(mm)120奥行(mm)35
ガラスカッターオイル注入タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。用途板ガラスの切断トラスコ品番419-9871材質ホルダー部:プラスチック全長(mm)179質量(g)46材質(刃)超硬合金切断厚(mm)1~8
油膜が取れるガラスクリーナー
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷油膜、ヤニ、手垢汚れを分解除去し、クリアで透明なガラス面に仕上げます。 外窓、内窓のどちらにも使用でき、拭き後の白残りがありません。 ギラつきがないノンシリコンタイプです。用途自動車用ガラス及び、ガラス製ミラーの洗浄・油膜取り用トラスコ品番207-8925材質/仕上陰イオン系界面活性剤、アルコール類、アルカリ助剤容量(mL)500質量(g)590アズワン品番64-8722-84危険物の類別非危険物
ステンレス グレーチングクリップGCD型
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番489-4065材質ステンレス(SUS304)質量(g)60タイプボルト締めタイプ2018年トラスコ掲載ページ10 0726
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)99穴径(Φmm)14刃幅(mm)46対応機種(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)125穴径(Φmm)14刃幅(mm)50対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥699税込¥7691個翌日出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ調整テンプル:好みの長さに調整可能 。ノーズパッド:レンズがずれにくい用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
耐震マット 周辺機器用 50インチ まで対応 (20mm×20mm) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー
エレコム¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”材質オレフィン系ゲル色グレー質量(g)1.8※1個寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)20×20×5
アンカー付きチェーン
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法D2(mm)6寸法L2(mm)115寸法W(mm)29チェーン長(mm)500
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。偏光レンズ:照り返しや反射光をカット用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥589税込¥6481個翌日出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ調整テンプル:好みの長さに調整可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 。ワイドレンズ:レンズが広く防じん効果アップ用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥529税込¥5821個翌日出荷から4日以内出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
綿混ハイゲージ軍手(10双入)
TRUSCO¥669税込¥7361セット(10双)当日出荷綿を含んだ糸と細かな編み目でフィット感に優れています。 10ゲージ薄手タイプで、細かな作業にも最適です。用途一般作業トラスコ品番768-3235厚さ(mm)2.5機能フィット感色(手首部)紺
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥779税込¥8571個翌日出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 。ノーズパッド:レンズがずれにくい用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥749税込¥8241個翌日出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット。 ノーズパッド:レンズがずれにくい用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥779税込¥8571個翌日出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能 。ノーズパッド:レンズがずれにくい用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
スプレーガン用カップ 重力式
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。トラスコ品番337-2391材質アルミダイカスト質量(g)200容量(L)0.4適合スプレーガンGSG-13取付ねじG1/4
グレーチングクリップ GCK型
TRUSCO¥459~税込¥505~1個当日出荷細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥669税込¥7361個翌日出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 。ノーズパッド:レンズがずれにくい用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
重力式塗料容器(固定タイプ)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。トラスコ品番301-5092質量(g)220容量(L)0.4適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13取付ねじG1/4
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥749税込¥8241個翌日出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 。薄型ソフトテンプル:薄型設計でヘルメット着用時も快適 。ノーズパッド:レンズがずれにくい用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレー
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”材質オレフィン系ゲル色グレー入数6個入り















![仮釘タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095653-081022-02.jpg)