カテゴリ

  • 作業服(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)

「tg22101」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服

    THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)

    空調服
    ¥10,900税込¥11,990
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
    用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケットセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています種別ベスト色ブラック出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間機能発熱耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
  • サーマルギア 発熱防寒ベスト 空調服
    ブラック
    ブルー

    サーマルギア 発熱防寒ベスト

    空調服
    ¥11,980税込¥13,178
    1着
    当日出荷
    冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。
    用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。サイズM品名Thermal Gear電源(V)7.2肩幅(cm)39稼働時間(時間)【強】約8【中】約8.3【弱】約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
  • サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ 空調服

    サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ

    空調服
    ¥12,900税込¥14,190
    1着
    5日以内出荷
    冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
    仕様●色:ブラック●サイズ:S●着丈(cm):62●肩幅(cm):37●目安稼働時間:強:約8時間、中:約8.3時間、弱:約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)●品名:Thermal Gear●適合機種:適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB●電源:7.2V●出力:8W●温度調整:3段階(強約60℃、中約50℃、弱約40℃)●材質/仕上:表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 、中綿:ポリエステル100%●適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)●温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。●バッテリーセットは別売です。●原産国:中国●コード番号:352-6210アズワン品番67-2244-62
  • サーマルギア 変換アダプターセット 空調服

    サーマルギア 変換アダプターセット

    空調服
    ¥1,900税込¥2,090
    1セット
    6日以内出荷
    お持ちの18V、14.4Vのバッテリーがサーマルギア(TG22101、TG22102)に使用出来るようになる、便利な変換アダプターです。
    用途駐車場整理員。構内・倉庫作業者セット内容変換アダプター本体&付属ケーブル3本機能18V、14.4Vバッテリーをサーマルギアに使用可能ケーブルオレンジケーブル:BT23211(18V)用、赤ケーブル:BT01411(14.4V楕円)用、黒ケーブル:BT23231(14.4V丸型)用適合バッテリーBT23211、BT23231、BT01411
  • THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服
    ブラック
    ブルー

    THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)

    空調服(1件のレビュー)
    ¥10,900税込¥11,990
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
    用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケットセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています種別ベスト出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間機能発熱耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
  • THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服

    THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102

    空調服
    ¥9,990税込¥10,989
    1着
    6日以内出荷
    空調服(R) ユーザー待望の発熱防寒ベスト「サーマルギア(R) 」 スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服(R) バッテリーが使える。BTSP1/BTUL1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節。 POINT3:洗濯機で丸洗い可能。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性。曲げても丸めても大丈夫。ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
    用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケットセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子、ヒーター付き)※端子に「防水キャップ」が付いています。種別ベスト色グレー出力(W)(ヒーターユニット)8電源(V)(ヒーターユニット)7.2胸囲(cm)118混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間肩幅(cm)43着丈(cm)62機能発熱耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)強度絶縁強度:5000V(ヒーター部のみ)
  • 空調服(R) バッテリー 空調服

    空調服(R) バッテリー

    空調服(2件のレビュー)
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    当日出荷
    FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
    適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
  • サーマルギア 発熱防寒ベスト 空調服

    サーマルギア 発熱防寒ベスト

    空調服
    ¥11,980税込¥13,178
    1着
    当日出荷
    冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服TM上のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。
    用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。トラスコ品番352-6206種別ベスト色ブラックサイズM品名Thermal Gear電源(V)7.2混率(%)表裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)39着丈(cm)58機能発熱稼働時間(時間)強:約8、中:約8.3、弱:約11(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
  • ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック
    ブラック
    ブルー

    ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】

    ジーベック
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
    仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防風性、保温性温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
  • 小型バッテリーセット ジーベック

    小型バッテリーセット

    ジーベック
    ¥8,490税込¥9,339
    1セット
    当日出荷
    出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
    用途空調服用。トラスコ品番256-4125セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー品名バッテリーセット出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
  • 空調服(R) バッテリーセット 空調服

    空調服(R) バッテリーセット

    空調服
    ¥9,800税込¥10,780
    1組
    5日以内出荷
    FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
    適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BRセット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番65-2035-67
  • ヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付) ブレイン

    ヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付)

    ブレイン
    ¥10,900税込¥11,990
    1セット
    当日出荷
    あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
    用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。仕様PSE適合品セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー種別ベスト寸法(mm)バッテリー:98×62×22色ブラック質量(g)バッテリー:180温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20機能防寒バッテリー出力5V/2A充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
  • メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ

    メンズヒートベストセット

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥9,890税込¥10,879
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
    種別ベスト色ブラック質量(g)バッテリー:175混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100コネクタ形状USB Type-A定格消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104機能防寒、発熱入力電流(A)2温度コントローラー温度調節 4段階待機電力(W)0.7
  • S-HEAT シームレスベスト (服のみ) S-HEAT(シンメン)
    ブラック
    ブルー
    柄物

    S-HEAT シームレスベスト (服のみ)

    S-HEAT(シンメン)
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1着
    4日以内出荷
    シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
    種別ベスト混率(%)表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100機能保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット対応シーズン秋冬
  • ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善)

    ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,998税込¥6,598
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
    用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル種別ベスト色ネイビー混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100機能発熱/防寒
  • サーマルギア 変換アダプターセット(25V) 空調服

    サーマルギア 変換アダプターセット(25V)

    空調服
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    8日以内出荷
    今お使いの空調服(R)バッテリーが、サーマルギア(R)でも活躍。25V専用変換アダプター(TG22101・TG22102接続用)
  • ヒートベスト センター商事

    ヒートベスト

    センター商事(4件のレビュー)
    ¥4,490税込¥4,939
    1着
    当日出荷
    独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
    種別ベストスイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱機能防寒温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
  • マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」 クマガイ電工

    マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」

    クマガイ電工(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1着
    当日出荷
    首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー・充電アダプター材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル色ネイビーバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
  • 電熱ヒートジャケット 3段階調温 洗える モバイルバッテリー給電可 LandField
    ブルー
    レッド

    電熱ヒートジャケット 3段階調温 洗える モバイルバッテリー給電可

    LandField
    ¥12,980税込¥14,278
    1着
    5日以内出荷
    着るだけで即暖、ヒーター内臓により気候に囚われない快適な暖かさを実現します。設定温度が約30~50度に調節が可能なので、お好みの暖かさをお選びいただけます。長時間の連続使用を防止する自動電源OFF機能を搭載しているので、切り忘れ防止になり安心してお使いいただけます。水洗いが可能なので、いつでも清潔に使えます。ライナーは取り外しができるので、季節に応じて幅広い着こなしが可能です。
    用途・アウトドア、野外での作業、スポーツ、通勤、通学など、さまざまな冬の活動に。種別ジャケット消費電力(W)8入力電圧(V)DC:5連続使用時間(時間)3(自動OFF)機能発熱、水洗い可温度調節3段階
  • ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工

    ぬくさに首ったけベスト

    クマガイ電工(2件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1着
    欠品中
    首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維色ブラックバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
  • 便利な伸縮式スツール ファミリー・ライフ

    便利な伸縮式スツール

    ファミリー・ライフ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    使いたい時に瞬時にスツールに変身!高さ調節可能な伸縮式スツール。「アウトドアや行列待ちで座る場所がない」「災害時など、いざという時の簡易椅子が欲しい」そんな願いを叶える、サッと伸ばすだけでどこでも座れる伸縮式スツールです。折りたたむと非常にコンパクト。持ち運び用の取っ手と肩ヒモが付いているので、カバンに入れても邪魔にならず、いつでもどこでも気軽に持ち運べます。【おすすめのポイント】1.瞬時にスツールへ!簡単伸縮:スツール本体を引っ張って回すだけで、瞬時に椅子に変形。急な来客時や、疲れた時にもすぐに座れます。2.高さ10段階に調節機能:高さは約7cmから45cmまで10段階に調節可能。座るだけでなく、サイドテーブルとしても使えるので、用途や使う人に合わせて最適の高さに設定できます。3.コンパクトなのに耐荷重150kg:重さは約980gと軽量ながら、耐久性に優れており、耐荷重は約150kg。大人が座っても安心の頑丈設計です。4.持ち運びに便利な2WAY仕様:本体に付いている取っ手と、肩ヒモを使って楽に持ち運び可能。テーマパーク、釣り、キャンプ、災害時の避難など、様々なシーンで活躍します。
    耐荷重(座面)(kg)150組立状態完成品座面高さ(mm)70~450(10段階調節)外寸法・奥行(mm)250直径×高さ(cm)25×7~45材質(座面)ポリプロピレン材質(脚)ポリプロピレン張地ポリプロピレンスタッキング不可回転機構なし昇降機能の有無なし脚の種類固定脚材質ポリプロピレン質量(g)980耐荷重(kg)150外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)70~450座面高(cm)7~45(10段階調節)