カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tg50p」の検索結果

双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)
東信製作所(6件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ダイヤルテンションゲージ
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に指示誤差±0.5目盛RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コネクタ スクリュー UT 2.5-TG-P/Pシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781袋(50個)7日以内出荷。UT遮断端子台。UT---収容する機能プラグ向けのTG遮断端子台仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:1●シリーズ:UT 2.5-TG-P/P●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 2,5-TG-P/P●コード番号:871-7696アズワン品番65-7774-54
ロータリクランプシリンダ MK2TG
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き
象印チェンブロック¥179,800~税込¥197,780~1本5日以内出荷から10日以内出荷丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
スチールローラコンベヤ TG-3812
Takahashi¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷一般的なローラコンベヤです。ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)材質(ローラー部)スチールベアリングプレスベアリング軸の形状片側半月材質(ベアリング)スチール
チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック
象印チェンブロック¥239,800税込¥263,7801本7日以内出荷から9日以内出荷「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業