カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「tgf-25-1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドシート 厚さ:0.23mm 長さ:19.05mm 1セット 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    シールドシート 厚さ:0.23mm 長さ:19.05mm 1セット 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    65,980税込72,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(25個入り)●取付方法:自己接着性●シリーズ:We-Tgf●長さ:19.05mm●幅:12.7mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃アズワン品番65-6972-93