カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 機構部品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tgs-600」の検索結果

グリスガン
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷カートリッジグリス・手詰め兼用ですトラスコ品番445-5797材質亜鉛合金全長(mm)360油槽径(Φmm)63ノズル長(mm)160最大圧力(MPa)47容量(cc)600危険物の類別非危険物
エコ白軍手
TRUSCO¥849税込¥9341ダース(12双)当日出荷厚みとフィット感に優れたリサイクル軍手です。用途一般作業。トラスコ品番356-5840厚さ(mm)4機能フィット感質量(g/ダース)600
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。