カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み

「th-003dg」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードニッパーバネ付 TSUNODA(ツノダ)スタンダードニッパーバネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線の切断作業全長(mm)120質量(g)70材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)21柄幅(mm)51切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
新潟メーカーお手軽オリジナル工具セット TAKAGI(高儀)新潟メーカーお手軽オリジナル工具セットTAKAGI(高儀)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
厳選した新潟メーカーのお手軽オリジナル工具セット
用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートにセット内容1:【髙儀(TAKAGI)/マルチツールバッグSS/ICB-1】×1個、2:【アネックスツール/スリットパワードライバー/7700】×1本、3:【アネックスツール/スリットパワードライバー/7700】×1本、4:【アネックスツール/ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付/HB1007】×1セット、5:【TSUNODA(ツノダ)/TTC ペンチ(JIS)/TH-103DG】×1本、6:【TSUNODA(ツノダ)/TTC 強力ニッパー(JIS)/TH-302DG】×1本、7:【TSUNODA(ツノダ)/TTC ラジオペンチ/TH-202DG】×1本、8:【TSUNODA(ツノダ)/JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー/TH-250WP】×1本、9:【TSUNODA(ツノダ)/JISスリムプライヤー/ TH-150PL】×1本、10:【トップ工業/ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)/HM-38M】×1本、11:【ベストツール/PCケース入6丁組コンビレンチ JIS/KS-60P】×1本、12:【長谷伸/ゴム&プラ コンビハンマー/-】×1本質量(kg)約3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【(収納バッグ】外寸:約280×170×160 本体内寸:約270×160×160入組点数12