カテゴリ

  • 切削工具(286)
  • 制御機器(86)
  • 農業機械(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 機構部品(55)
  • 作業工具(49)
  • バイク純正部品(41)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 測定用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 物流用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 保管用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 住設機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「th-10」の検索結果

977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-20 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-20

    東京発条製作所
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)61.34自由長(mm)20外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-35 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-35

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)35.05自由長(mm)35外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-75

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)16.36自由長(mm)75外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-55 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-55

    東京発条製作所
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)22.31自由長(mm)55外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-25 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-25

    東京発条製作所
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)49.07自由長(mm)25外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-30 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-30

    東京発条製作所
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)40.9自由長(mm)30外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-40

    東京発条製作所
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)30.67自由長(mm)40外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート TH10 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート TH10

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-70 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-70

    東京発条製作所
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)17.53自由長(mm)70外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-60 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-60

    東京発条製作所
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)20.45自由長(mm)60外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-45 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-45

    東京発条製作所
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)27.26自由長(mm)45外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-65 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-65

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)18.87自由長(mm)65外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-90 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-90

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)13.63自由長(mm)90外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-80 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-80

    東京発条製作所
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)15.34自由長(mm)80外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-50 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-50

    東京発条製作所
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)24.54自由長(mm)50外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 75°菱形 ポジティブタイプ EPインサート TH10 タンガロイ

    75°菱形 ポジティブタイプ EPインサート TH10

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップハンドル TRUSCO

    タップハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
    用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
  • 強力ばね重荷重 TH 外径10mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径10mm

    東京発条製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)5外径(Φmm)10最大荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート TH10 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート TH10

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属材種TH10
  • モルトフィルター WAKI(和気産業)

    モルトフィルター

    WAKI(和気産業)(27件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷
    優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップハンドル SK(新潟精機)

    タップハンドル

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一般的なクランプタイプのハンドルです。
    用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)亜鉛合金タイプタップ用材質(ハンドル)スチール
  • 正三角形 ネガティブタイプ インサート TH10 タンガロイ

    正三角形 ネガティブタイプ インサート TH10

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属チップ形状三角形材種TH10
  • 鉄製タップハンドル TRUSCO

    鉄製タップハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
  • MAGデジタル温度湿度計 ノア精密

    MAGデジタル温度湿度計

    ノア精密
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    4項目でお部屋の環境の目安を表示。数値が一目瞭然の大きく見やすい表示。割れにくく美しい前面アクリル樹脂加工。掛けて使うことも、スタンドで使用して置いて使うこともでき様々な場所でお使い頂ける
    電源単4形アルカリ乾電池2本測定項目温度・湿度本体寸法(mm)120×99×23本体質量(g)130温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池単4形アルカリ乾電池×2(推奨)設置方法置掛兼用設置方式卓上、壁掛けアズワン品番64-8887-09温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密)

    温度湿度計 スカイ

    MAG(ノア精密)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。
    用途家庭用温度湿度計材質プラスチック質量(g)80種類温度湿度計精度温度(1~30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH~70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(10~95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き使用電池単4乾電池×2(別売)電池寿命約1年寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22
  • T形レンチ KTC

    T形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
    付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
  • 鉛製貼付ウエイト TECH

    鉛製貼付ウエイト

    TECH(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(1kg)
    当日出荷
    便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
    材質
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • USBヘッドセット audio-technica

    USBヘッドセット

    audio-technica(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
    付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)適合ビット数:最大16bit型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約78(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DV5V)ケーブル長(m)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur周波数(kHz)対応:48接続方式USB2.0準拠感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性プラグ形状USB Type-A周波数帯域(Hz)200~10000ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:92装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
  • 防震吊木 城東テクノ

    防震吊木

    城東テクノ(2件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
    材質FRPP+クロロプレンゴム色(柄)ブラック荷重(kg)1本当たり30
  • パレット回転機 マワール 大阪タイユー

    パレット回転機 マワール

    大阪タイユー(10件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
  • 一酸化炭素チェッカー PTH-10D PROTMEX

    一酸化炭素チェッカー PTH-10D

    PROTMEX
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
    付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1寸法(mm)76×70×30質量(g)100表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~温度測定範囲(℃)0~50機能バックライト、音アラーム、省電力モード対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500稼働時間(時間)最大120時間検出対象一酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
  • T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    T-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
    用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
...