カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「th-111 wh」の検索結果

電波時計付CO2モニター アトモス
MAG¥7,898税込¥8,6881個当日出荷本製品は、経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の要件を満たすco2センサーを使用しています。正しい数値を表示するので安心してご利用いただけます。4色のインジケーターに加え、どういう行動をとればよいか誰にでもわかりやすいよう「注意喚起メッセージ」を表示し「わかりやすさ」に特化しています。また、1001pmまたは1501ppm2つの基準値から選べる「警報ブザー音」で換気の必要性をお知らせします。温度湿度表示機能はもちろん、CO2濃度測定器には珍しい電波時計・カレンダー表示機能付き。時刻や日付を見るついでにCO2濃度を併せて確認できます。物があふれがちなデスクやカウンター等限られたスペースもすっきりとした印象に。お部屋の環境にあわせて4段階で表示の明るさを切替できます。夜間などディスプレイの明るさを調整することができます。定期的に確認するものだからこそ、視認性に配慮しています。用途換気の目安を目的とした二酸化炭素濃度の測定検知対象ガス二酸化炭素検知原理NDIR方式付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター材質プラスチック色ホワイト質量(g)400電源ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×200×28機能電波時計、二酸化炭素(CO2)濃度表示(精度:表示値の5%+50ppm)、24時間自動校正、手動校正機能、インジケーター表示(換気)、警報ブザー(ON/OFF機能)、警報ブザー設定(1001ppm/1501ppm)、温度湿度表示、カレンダー表示、バックアップ機能対象ガスCO2警報設定値1001/1501ppm