カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 物流用品(6)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「th-122」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~120材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/オレンジライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
  • カウンターシンク VERTEX(バーテックス)

    カウンターシンク

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    翌々日出荷
    面取り、皿さぐりに最適です。
    材質ハイス先端角(°)90
  • ラインテーブル高さ調整式 大阪製罐

    ラインテーブル高さ調整式

    大阪製罐
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    セル生産作業台としてお使い頂けます。 作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。
    タイプ単体
  • 強力ばね TH(重荷重) TH12-25 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH12-25

    東京発条製作所
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)69.07自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • ラインテーブル移動型(高さ調整式) 大阪製罐

    ラインテーブル移動型(高さ調整式)

    大阪製罐
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    セル生産作業台としてお使い頂けます。 テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。 本体はブラウンとライトグレーのツートンです。
    仕様組立式タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50天板厚さ(mm)30
  • Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ

    Tスロットボルト(ハイテンション)

    ナベヤ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ用ブラケット 栃木屋

    フリーストップヒンジ用ブラケット

    栃木屋
    ¥65~税込¥72~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
    用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
  • ラインテーブル(高さ調節式)Y型 定置型 大阪製罐

    ラインテーブル(高さ調節式)Y型 定置型

    大阪製罐
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
    用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター材質スチール製高さ(mm)1700~1950ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)100天板高さH(mm)700~950材質(天板)スチール製
  • ラインテーブル(高さ調節式)A型 定置型 大阪製罐

    ラインテーブル(高さ調節式)A型 定置型

    大阪製罐
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
    用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター材質スチール製高さ(mm)1480~1730ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)100天板高さH(mm)700~950材質(天板)スチール製
  • ラインテーブル(高さ調節式)Y型 移動型 大阪製罐

    ラインテーブル(高さ調節式)Y型 移動型

    大阪製罐
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
    用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター材質スチール製高さ(mm)1756~2006ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)60天板高さH(mm)756~1006材質(天板)スチール製
  • ラインテーブル(高さ調節式)A型 移動型 大阪製罐

    ラインテーブル(高さ調節式)A型 移動型

    大阪製罐
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
    用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター材質スチール製高さ(mm)1536~1786ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)60天板高さH(mm)756~1006材質(天板)スチール製
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥469~税込¥516~
    1個
    7日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
    用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他材質合成樹脂タイプ片羽根型使用温度範囲(℃)0~50板厚(mm)3トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業

    MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付)

    十川産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースユニット TOTO

    ホースユニット

    TOTO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルブ部 TOTO

    バルブ部

    TOTO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 1ドア冷凍庫(ファン式) 122L TOHOTAIYO

    1ドア冷凍庫(ファン式) 122L

    TOHOTAIYO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    たっぷり収納できるコンパクトながらも大容量の冷凍庫なので2台目におすすめです。まとめ買いや、冷凍食品の保存に役立ちます。直冷式の冷凍室は庫内に霜がつくことがありますが、この冷凍庫はファン式を採用しており冷却器から出るファンの風を庫内に送り間接的に冷却します。そのため庫内の温度が均一になりやすく、霜がつきにくい仕組みとなっています。食品に応じて温度をお好みのモードに切替ができます。3分以上開いたままの状態になるとピッピッピッと鳴り、開いていることを知らせます。
    付属品製氷皿質量(kg)30色ブラックウッド電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×565×1155電源コード(m)2騒音値(dB)29冷却方式ファン式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)316定格内容積(L)122
  • スピンドル部 TOTO

    スピンドル部

    TOTO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • ホバーテーブル<配送時設置サービス付> イトーキ

    ホバーテーブル<配送時設置サービス付>

    イトーキ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付
  • ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 正方形 塗装脚 キャスター付 1200×1200<配送時組立サービス付> イトーキ

    ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 正方形 塗装脚 キャスター付 1200×1200<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)1200材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)42.6高さ(mm)720奥行(mm)1200材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付
  • ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 円形 塗装脚 キャスター付 Φ750<配送時組立サービス付> イトーキ

    ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 円形 塗装脚 キャスター付 Φ750<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付
  • 筒形レ-ザホルダ ツクモ工学

    筒形レ-ザホルダ

    ツクモ工学
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    42日以内出荷
    ・筒型レーザホルダは、筒型レーザを固定するホルダです。・He-Neレーザや円筒形状の製品の保持に好適で、2ヶ所にある各3本のクランプで固定します。・部品を保持するクランプの先端部にはナイロン製チップが付いており、保持する機器へのダメージを抑えます。・レーザ本体固定後に、ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)を微動調整できるタイプ(TH-12、22)もあります。・ホルダには、Φ20mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・He-Neレーザなど、Φ18~55の筒型機器を固定する用途。適合径(Φmm)【レーザ】Φ18~Φ55RoHS指令(10物質対応)対応