カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(5)

「th-148」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ストップヒンジ 栃木屋

    ストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
    用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ

    Tスロットボルト(ハイテンション)

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体取付アダプター TOTO

    本体取付アダプター

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 継手 TOTO

    継手

    TOTO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • ソケット TOTO

    ソケット

    TOTO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • 継手 TOTO

    継手

    TOTO
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • 吐水継手 TOTO

    吐水継手

    TOTO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • シャワーフランジ TOTO

    シャワーフランジ

    TOTO
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • エルボ TOTO

    エルボ

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工

    ハイマウント M・MYシリーズ

    倉敷化工
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
    形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
  • ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工

    ハイマウント LM・LMYシリーズ

    倉敷化工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
    形状角形タイプハンドル接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
  • 排水弁部 TOTO

    排水弁部

    TOTO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷