カテゴリ
- 農業機械(58)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 制御機器(13)
- 機構部品(12)
- 切削工具(11)
- 作業工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- バイク部品(9)
- メカニカル部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 建築金物(6)
- 卓上消耗品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- オフィス家具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(54)
- TOTO(40)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- 多摩電子(5)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(5)
- TRUSCO(4)
- マイト工業株式会社(4)
- ダイケン(4)
- FPC(4)
- 三信化工(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- NMB(ミネベア)(3)
- イハラサイエンス(3)
- TOZEN(トーゼン)(3)
- マルヤス電業(3)
- SK11(3)
- 渡辺電機工業(3)
- 日本ブレード(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「th-22」の検索結果

強力ばね重荷重 TH 外径22mm
東京発条製作所¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)22最大荷重(N)1422RoHS指令(10物質対応)対応
チップクッション CH402
WAKI(和気産業)(51件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
積水TH型コンテナ(取っ手付)灰
セキスイ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。用途工業部品などの流通・保管容器。タイプベタ目材質(本体)ポリプロピレン(PP)フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキング可ネスティング可
ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
超硬ホールソー W刃
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。有効深さ(mm)18材質(本体)炭素鋼切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6![2PCビットホルダー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953557-230316-02.jpg)
2PCビットホルダー
BEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(2個組)当日出荷ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!仕様アダプター付全長(mm)100(携帯時)質量(g)55ビット取付方法押込スライド式差込口6.35mm対応
吊型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥579税込¥6371個当日出荷国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策にボルト径M10(W3/8)形状吊形型コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
水抜きハブアダプタ
日本シーム工業¥2,398税込¥2,6381箱(10個)翌々日出荷コネクタ本体と袋ナットの間に取り付けることにより、水抜きコネクタとしてご使用いただけます。他の水抜き商品と違い、縦型の穴にすることによりフレキ内部からアース線等を引出しやすくなっております。この商品は、単体ではご使用いただけません。必ずコネクタにセットしてご使用ください。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております対応非防水/水抜き/アース線引出し
18-8 テーパー型汎用容器
SUGICO(スギコ)¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から27日以内出荷使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート形止水栓13
TOTO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷呼び径(mm)13形状ストレート適合品番TS517FS、TS517FS1、TS671FS、TS721F3LS、TS721F3RS、TS730FJS、TS730FJ1S、TS731FSJIS規格JIS B 2061
ツールバッグナイフホルダ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強力な600d ポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。安全ベルトにも装着できます。用途梱包作業に。電気工事および各種修理工事に。色ブラック材質ポリエステルトラスコ品番818-3259形状1丁差し+ペン差し2本幅(mm)83高さ(mm)230質量(g)92寸法(幅W×高さH)(mm)83×230ベルト通し幅(mm)約75
マテハンMTH2 ツール単車
ダイケン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バランサーが吊れるプレートタイプです。用途工場内での荷吊るし等トラスコ品番498-3777材質/仕上スチール、ポリアセタール/ユニクロ1ヶ当たりの耐荷重(kg)15吊車単車
超硬チタンホルソー
KIドリル¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷から10日以内出荷超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m
多摩電子¥689税込¥7581個当日出荷から3日以内出荷しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)質量(g)約17通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
横型トグルクランプ ロック機構付
ST-SMITH¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。ロック機構付きです。トラスコ品番195-4457アズワン品番64-8699-21RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 Type-C/USBケーブル
多摩電子¥789~税込¥868~1個当日出荷しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)色ホワイトコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・通信
横型トグルクランプ ロック機構付
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷材質(本体)SPCC質量(g)315材質(グリップ)ポリ塩化ビニル最高高さ(mm)127材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC最大長(mm)178.5材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)クランプアーム移動角度(°)90ハンドル操作角度(°)70締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)

















![2PCビットホルダー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953557-230316-02.jpg)