カテゴリ

  • 安全保護具(28)
  • 農業機械(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • トラック純正部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-502」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長柄竹平ホーキ タカショー長柄竹平ホーキタカショー(7件のレビュー)
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
通常の竹ホーキと比べて、掃きとりにくい細かい目地やアスファルト目地にも使いやすいホーキです。
材質天然竹幅(cm)約37長さ(cm)約140繰り返し・詰め替え対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ガードテープ(再はく離タイプ) 日本緑十字社ガードテープ(再はく離タイプ)日本緑十字社(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から翌々日出荷
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離
ストップバルブ部(T150N型用・アダプタ付) TOTOストップバルブ部(T150N型用・アダプタ付)TOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ペンギンエース レインジャー アテツキ ペンギンエースペンギンエース レインジャー アテツキペンギンエース
1,998税込2,198
1双ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
材質(裏)牛革
導電性布テープ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から47日以内出荷
しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
ホースバンド カポリツインW用金具セット10A用 オンダ製作所ホースバンド カポリツインW用金具セット10A用オンダ製作所
1,198税込1,318
1箱(10個)
5日以内出荷
適合管(樹脂)10A
スーパーカンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントスーパーカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
スチールグレーチング(一般会所ます用 細目 ノンスリップ) マキテックスチールグレーチング(一般会所ます用 細目 ノンスリップ)マキテック
21,980税込24,178
1枚
5日以内出荷
一般会所用ます蓋です。
材質SS400表面処理溶融亜鉛めっき
ステンレス保護管付 温度センサ エスペックミックステンレス保護管付 温度センサエスペックミック
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
カポリツインW用金具セット10AxG1/2 オンダ製作所カポリツインW用金具セット10AxG1/2オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質黄銅
アタッチメント用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱 橋本クロスアタッチメント用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱橋本クロス
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
拭き取り効果の高い不織布を使用。 縦と横の強度のバランスに優れています。
用途実装機等の自動拭き取りロール材質テンセル、ポリプロピレントラスコ品番135-3449質量(kg)13内径(Φmm)【コア】381巻長さ(m)36アズワン品番64-4790-92ロール幅(mm)200
強力ばね TH(重荷重) TH50-250 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH50-250東京発条製作所
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)122.59自由長(mm)250外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH50-225 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH50-225東京発条製作所
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)136.21自由長(mm)225外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH50-200 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH50-200東京発条製作所
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)153.24自由長(mm)200外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH50-275 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH50-275東京発条製作所
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)111.45自由長(mm)275外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
実装用ロールワイパー 280mm×30m 20本/箱 橋本クロス実装用ロールワイパー 280mm×30m 20本/箱橋本クロス
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
拭き取り効果の高い不織布を使用 縦と横の強度のバランスに優れています。
用途実装機等の自動拭き取りロール材質テンセル、ポリプロピレントラスコ品番809-6198幅(mm)280質量(kg)19タイプ薄手長さ(m)30紙管内径(mm)38
実装用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱 橋本クロス実装用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱橋本クロス
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
拭き取り効果の高い不織布を使用 縦と横の強度のバランスに優れています。
用途実装機等の自動拭き取りロール材質テンセル、ポリプロピレントラスコ品番809-6196幅(mm)200質量(kg)18タイプ薄手長さ(m)36紙管内径(mm)38
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から22日以内出荷
作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
実装用ロールワイパー 270mm×30m 20本/箱 橋本クロス実装用ロールワイパー 270mm×30m 20本/箱橋本クロス
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
拭き取り効果の高い不織布を使用 縦と横の強度のバランスに優れています。
用途実装機等の自動拭き取りロール材質テンセル、ポリプロピレントラスコ品番809-6197幅(mm)270質量(kg)18タイプ薄手長さ(m)30紙管内径(mm)38
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
9,900税込10,890
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
アタッチメント用ロールワイパー 250mm×36m 30本/箱 橋本クロスアタッチメント用ロールワイパー 250mm×36m 30本/箱橋本クロス
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
拭き取り効果の高い不織布を使用。 縦と横の強度のバランスに優れています。
用途実装機等の自動拭き取りロール材質テンセル、ポリプロピレントラスコ品番135-3446質量(kg)15内径(Φmm)【コア】381巻長さ(m)36アズワン品番64-4790-93ロール幅(mm)250
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1セット
当日出荷
作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約3430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロンツヨロン(藤井電工)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷
新規格の「墜落制止用器具」です。 腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
用途装備体重100kgまでの方用です。第一種ショックアブソーバー付き、ロック巻き取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付き仕様ショックアブソーバー有オレンジベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構なし最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2660タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付ツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷から16日以内出荷
作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2395タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2150タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 コアハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 コアハーネス(コルトリトラ付)ツヨロン(藤井電工)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズです。
タイプコアハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)50(ワンタッチバックル)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付ツヨロン(藤井電工)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約3360タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付ツヨロン(藤井電工)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付)ツヨロン(藤井電工)
21,980税込24,178
1本
12日以内出荷から20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45バックル胴ベルト:ワンタッチバックル胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード)ツヨロン(藤井電工)
32,980税込36,278
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番657-5636パープルサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)11胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
(ME502)WASHER,6TH 三菱ふそう(ME502)WASHER,6TH三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(ME502)LEVER,4TH & 三菱ふそう(ME502)LEVER,4TH &三菱ふそう
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷から20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)ツヨロン(藤井電工)
45,980税込50,578
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番656-1364ダークグレーサイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1200ランヤード(長さ)(mm)1600・1500最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15・32胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
(ME502)RAIL,4TH&5T 三菱ふそう(ME502)RAIL,4TH&5T三菱ふそう
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
フルハーネスコアハーネス(ロープ式ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネスコアハーネス(ロープ式ランヤード2本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
28,980税込31,878
1本
16日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。ロープ式のランヤードで、副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
パープルタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプダブル腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードタイプ1