カテゴリ

  • 安全保護具(24)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • 手袋(1)

「th-506」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ロータンク用連結管部(TS570D型用) TOTO

    ロータンク用連結管部(TS570D型用)

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    適合品番S570系、S670系
  • ペンギンエース レスキュー ペンギンエース

    ペンギンエース レスキュー

    ペンギンエース
    2,198税込2,418
    1双ほか
    5日以内出荷
    背抜きに通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用。快適な作業をサポートします。また手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます。
    材質(裏)牛革
  • フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付)

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
    ダークグレーベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50(アルミスライドバックル付)腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約1460ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • カポリツインW用金具セット10Aソケット オンダ製作所

    カポリツインW用金具セット10Aソケット

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質黄銅呼び径(A)10A
  • バキュームパッド 標準パッド NAPFTH・NAPFYH コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド 標準パッド NAPFTH・NAPFYH

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    継手プッシュイン
  • 標準パッドスプリング式金具付 ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    標準パッドスプリング式金具付 ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。Gブレードランヤード1本付です。Gブレードランヤードはキンクが起こりにくいランヤードです。
    トラスコ品番161-3349質量(kg)2ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2180タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類伸縮式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。
    ダークグレーベルト幅(mm)45種類フルハーネス型、巻取式フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル背タイプY型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトありランヤードタイプ1
  • フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード1本付です。
    トラスコ品番167-8475質量(kg)2.1ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1
  • フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード2本付です。ショックアブソーバーは1つでどちらのランヤードでも働くようになっております。
    ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル商品タイプダブル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    質量(g)約3460タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    ダークグレー質量(g)約2690タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類伸縮式バックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ:幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)】×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
    ダークグレーサイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプY型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルト
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約3390タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 Gブレード付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 Gブレード付

    ツヨロン(藤井電工)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2130タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類ロープ式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。 束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。
    DG(ダークグレー)タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)背タイプY型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン Gブレード付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン Gブレード付

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2610タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類ロープ式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ:直径11mm×長さ1600mm、フック:FS-99】×2+ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2425タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2460タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    41,980税込46,178
    1本
    12日以内出荷から20日以内出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス”飛燕ハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”飛燕ハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    31,980税込35,178
    1本
    20日以内出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番628-6672長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11質量(kg)最大使用可能:100ダークグレーサイズSベルト幅(mm)45種類Gブレードロープタイプフック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100背タイプY型胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    48,980税込53,878
    1セット
    17日以内出荷
    広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。ツインランヤード付
    仕様(ハーネス部)飛燕、(腿ベルト)水平型サイズL質量(g)約2985ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレー胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックルランヤード【織ロープ巻取式 幅18mm×長さ1550mm、フック FS-93SV(軽量・SV回転)】×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
  • フルハーネス”飛燕ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”飛燕ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    31,980税込35,178
    1本
    20日以内出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番627-4158長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100質量(kg)最大使用可能:100ダークグレーサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス飛燕 コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕 コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1本
    20日以内出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス”飛燕ハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”飛燕ハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1本
    20日以内出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:15ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • 熱機器収納キャビネット BXTH 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXTH

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
    材質木板製構造額縁構造使用ハンドルKH-80T(平面ハンドル)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • SS-12-P-R 進和化学工業(SHINWA)

    SS-12-P-R

    進和化学工業(SHINWA)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)370タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約274×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH1933、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1932内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
  • SS-12-R 進和化学工業(SHINWA)

    SS-12-R

    進和化学工業(SHINWA)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    感電防止機能付・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)340タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約274×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1931内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム
  • AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機

    AUL シリーズ (ULマーキング適合)

    相原電機
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
    仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
  • 液晶保護フィルム MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JPタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)
  • ノートPC ケース と MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース と MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP材質【バッグ】ポリエステル(防水)質量(g)【バッグ】約245タイプ反射防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】約380×270×25対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】約360×250
  • PCバッグ ノートパソコンケース と MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット

    PCバッグ ノートパソコンケース と MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP材質【バッグ】ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)【バッグ】315タイプ反射防止適合サイズ14インチ解像度1920×1200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】390×280×30内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】360×260
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JPタイプのぞき見防止180度適合サイズ14インチ解像度1920×1200取付け方法シリコン吸着
  • キーボードカバー シリコン と MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    キーボードカバー シリコン と MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    ◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145タイプブルーライトカット光沢適合サイズ14インチ解像度1920×1200
  • マグネット式 プライバシー フィルター MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JPタイプのぞき見防止180度硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)適合サイズ14インチ解像度1920×1200