カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 建築金物(11)
  • 物流用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-65」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄水器カートリッジ TOTO

    浄水器カートリッジ

    TOTO(43件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 Panasonic VIERA TH-65LX950 65インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 Panasonic VIERA TH-65LX950 65インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    23,980税込26,378
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。適合機種パナソニック VIERA TH-65LX950サイズ65インチ取付方式両面テープ接着入数1枚特性ブルーライトカット 光沢
  • シングルレバー混合栓用塞蓋13 TOTO

    シングルレバー混合栓用塞蓋13

    TOTO(3件のレビュー)
    289税込318
    1箱
    当日出荷
    適合品番TS406FSX、TS406FZNX、TS406FZ1Xほか
  • トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)ローズ材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース
  • メタルパーツ TMEHジャパン

    メタルパーツ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • 金具 重荷重用低床式旋回金具 TH ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 重荷重用低床式旋回金具 TH

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし
  • 耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

    TOYOX(トヨックス)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
  • 浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ TOTO

    浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ

    TOTO
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷
    交換目安約4カ月(10L/日使用の場合)ろ過機能11物質除去
  • 浄水カートリッジ TOTO

    浄水カートリッジ

    TOTO
    15,980税込17,578
    1パック(3本)
    当日出荷
    浄水カートリッジ
    用途高性能11物質除去・3本入り交換目安約4ヵ月(10L/日の場合)入数3本入り
  • TH型 重荷重用低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    TH型 重荷重用低床式旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
  • 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン

    低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車)

    ナンシン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)14取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    5,987税込6,586
    1袋(60個)
    翌々日出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    6,003税込6,603
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • ペンギン軍手 8G 黒 ペンギンエース

    ペンギン軍手 8G 黒

    ペンギンエース
    799税込879
    1ダース(12双)
    5日以内出荷
    8ゲージ編機使用。強度があり編目が細かく異物が入りにくい。
    用途建設、土木、農業、工場、一般作業機能強度糸本数(本)2.5
  • 重量用低床式キャスター ヨドノ

    重量用低床式キャスター

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
    材質(車輪)樹脂仕様プレート式、自在式、低床式取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
  • ダイヤフラム部(TEL30AR型用) TOTO

    ダイヤフラム部(TEL30AR型用)

    TOTO
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商

    ポリウレタンホース W(白)10mm/100m

    千代田通商(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻(20m)ほか
    当日出荷
    ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
    特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
  • 浄水カートリッジ (12物質除去) TOTO

    浄水カートリッジ (12物質除去)

    TOTO
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • 浄水カートリッジ (12物質除去、内蔵形、3個入り) TOTO

    浄水カートリッジ (12物質除去、内蔵形、3個入り)

    TOTO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 重量用低床式キャスター ヨドノ

    重量用低床式キャスター

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式、低床式取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
  • 重荷重用低床キャスター 金具のみ ヨドノ

    重荷重用低床キャスター 金具のみ

    ヨドノ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浄水カートリッジ(12物質除去、内蔵形) TOTO

    浄水カートリッジ(12物質除去、内蔵形)

    TOTO
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
  • 割ピン TOTO

    割ピン

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • スナップピン TOTO

    スナップピン

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズ

    Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)

    バウアーズ
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
  • PRE-TH655 UNION(ユニオン)

    PRE-TH655

    UNION(ユニオン)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス ミラー質量(kg)0.08寸法21.8×20×30ボード厚さ(mm)対応:16~22取付ビスM4
  • ツマミ PRE-TH655 UNION(ユニオン)

    ツマミ PRE-TH655

    UNION(ユニオン)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様1ケ寸法(mm)21.8×20×30ボード厚さ(mm)16~22
  • 交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】 ハウステック

    交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】

    ハウステック
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷
    交換用浄水カートリッジ(1個入)
    交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)
  • 交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】 ハウステック

    交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】

    ハウステック
    19,980税込21,978
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    交換用浄水カートリッジ(3個入)
    交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)
  • MIWA DZ.TH DT58~65 ST 美和ロック

    MIWA DZ.TH DT58~65 ST

    美和ロック
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    種別サムターン適合扉厚(mm)58~65グリーン購入法適合
  • MIWA LA(DA).TH DT58~65 BK 美和ロック

    MIWA LA(DA).TH DT58~65 BK

    美和ロック
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ブラック適合扉厚(mm)58~65グリーン購入法適合
  • MIWA LA(DA).TH DT58~65 CD 美和ロック

    MIWA LA(DA).TH DT58~65 CD

    美和ロック
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)58~65グリーン購入法適合
  • MIWA AL4M.TH DT58~65 BK 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT58~65 BK

    美和ロック
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT58~65 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT58~65 ST

    美和ロック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • BTH タップホルダー ビックス

    BTH タップホルダー

    ビックス
    7,598税込8,358
    1セット(5本)
    36日以内出荷
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 熱機器収納キャビネット BXTH 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXTH

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
    材質木板製保護等級IP2X構造額縁構造使用ハンドルKH-80T(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付